Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-272926 Herst.-Nr.: 47117 EAN/GTIN: 4021068471171 |
| |
|
| | |
| Produkttext Hochwertige Multifunktions-Aktentasche mit integriertem Laptopfach. Übersicht Kurzinfo | Alassio VENETO - Notebook-Tasche - Schwarz | Gruppe | Systemzubehör | Hersteller | JÜSCHA | Hersteller Art. Nr. | 47117 | EAN/UPC | 4021068471171 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Alassio VENETO Notebook-Tasche | Produkttyp | Notebook-Tasche | Farbe | Schwarz | Produktmaterial | Leder | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 41.7 cm x 15 cm x 31.5 cm | Funktionen | Abnehmbarer Tragriemen, 2 verdeckte Fronttaschen | Tragegurt | Handgriff, Schultertragriemen | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Notebook-Tasche | Produktmaterial | Leder | Breite | 41.7 cm | Tiefe | 15 cm | Höhe | 31.5 cm | Notebook-Kompatibilität - Abmessungen | 35 cm x 24 cm x 4.5 cm | Zusätzliche Fächer | Handy, Stifte, 3 Kreditkarten | Funktionen | Abnehmbarer Tragriemen, 2 verdeckte Fronttaschen | Tragegurt | Handgriff, Schultertragriemen | Farbe | Schwarz | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3,3 kg | Produkttyp: | Notebook-Tasche | Produktmaterial: | Leder | Breite: | 41.7 cm | Tiefe: | 15 cm | Höhe: | 31.5 cm | Notebook-Kompatibilität - Abmessungen: | 35 cm x 24 cm x 4.5 cm | Zusätzliche Fächer: | Handy, Stifte, 3 Kreditkarten | Funktionen: | Abnehmbarer Tragriemen, 2 verdeckte Fronttaschen | Tragegurt: | Handgriff, Schultertragriemen | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, aktenmappe leder schwarz, lederkoffer, aktenmappe leder, 47117, alassio, aktentasche, schwarz, jüscha, veneto, leder, jscha, "veneto", laptopfach, schlösser, abnehmbarer, schulterriemen, stück, schlsser, stck |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 72,35* | € 80,06* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 74,93* | € 80,59* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 74,41* | € 82,41* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 81,95* | € 88,10* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 83,82* | € 90,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|