Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA323360 Herst.-Nr.: 47117 EAN/GTIN: 4021068471171 |
| |
|
| | |
| - Multifunktions-Aktentasche VENETO
- Ausstattung: innen mit drei Hauptfächern und zwei großen Fronttaschen ausgestattet
- Organizerfach inkl. drei Visiten-/ Kreditkartenfächern, drei Schreibgeräteschlaufen und Handyfach
- mit flachem Tragegriff und Schultergurt
- Verschluss: 2 Magnetverschlüsse
- Größe (B x T x H): 417 x 150 x 315 mm
- Material: Leder
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Echt Leder | Breite: | 417 mm | Breite außen: | 41.7 cm | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Höhe außen: | 31.5 cm | Marke: | Alassio | Material: | Leder | Tiefe außen: | 15 cm | Trolley: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, aktenmappe leder schwarz, lederkoffer, aktenmappe leder, 10557892, Jüscha, Ledertasche, Tasche, Veneto |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 72,35* | € 80,06* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 74,93* | € 80,59* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 74,41* | € 82,41* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 81,95* | € 88,10* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 83,82* | € 90,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|