Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktentasche VENETO Leder schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-540369
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     47117
EAN/GTIN:
     4021068471171
Suchbegriffe:
Akten Mappe
Aktenmappe
Aktentasche
Lederkoffer
Hochwertige Multifunktions-Aktentasche mit integriertem Laptopfach. Verschließbar mit 2 hochwertigen, satinierten Metallschlössern. Innenbereich mit 3 Hauptfächern und 2 großen Fronttaschen. Organizerfach inkl. 3 Visiten-/Kreditkartenfächern, 3 Schreibgeräteschlaufen und 1 Handyfach. Schultertrageriemen. Lederimitat. Außenmaße ca.: 420 x 315 x 150 mm. Innenmaße Laptopfach ca.: 350 x 240 x 45 mm.
Weitere Informationen:
Material:
Echt Leder
Farbe:
schwarz
Breite:
420 mm
Höhe:
320 mm
Tiefe:
150 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 71,01*
€ 85,95*
€ 5,50*
ab € 72,88*
€ 90,43*
Lager 690
1
€ 5,49*
ab € 75,46*
€ 91,01*
12 Tage
1
€ 5,87*
ab € 82,82*
€ 99,40*
€ 3,50*
ab € 86,55*
€ 103,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,01*
€ 108,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,00*
€ 107,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,28*
€ 101,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,21*
€ 99,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,46*
€ 89,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Jüscha
47118
ab € 37,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.