Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velleman 1190-50 Verkehrspylone/-fass Verkehrskegel Rot - Weiß PVC (1190-50)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2772342
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     1190-50
EAN/GTIN:
     5411257005710
Suchbegriffe:
Leitkegel
Pylon
Pylonen
Verkehrsleitkegel

Übersicht

Leitkegel Pylon Absperrhut

Zur Kennzeichnung von Absperrungen und Sicherung von Gefahrenstellen Ideal auch beim Umzug, Sportplatz, Fahrtraining, Freizeit und Veranstaltungen Material: PVC, hart.

Technische Daten:
Material: PVC, hart Produktabmessung, Breite: 275 mm Produktabmessung, Höhe: 500 mm Produktabmessung, Länge: 275 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,53*
€ 17,42*
1 Tag
2
€ 4,95*
ab € 12,61*
€ 17,43*
1 Tag
147
Frei Haus
ab € 12,21*
€ 17,57*
€ 4,95*
ab € 14,37*
€ 19,73*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 26,06*
€ 34,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Velleman
1190-30
ab € 3,61*
Sonstiges
Perel
1189-30
ab € 6,67*
Sonstiges
Perel
1189-50
ab € 14,33*
Sonstiges
Perel
1190-75
ab € 49,72*
Sonstiges
Perel
1186-10
ab € 15,28*
Sonstiges
Perel
1186-25
ab € 34,20*
Sonstiges
Perel
1186-5
ab € 8,85*
Sonstiges
Perel
1185-10
ab € 16,44*
Sonstiges
Perel
1185-25
ab € 29,82*
Sonstiges
Perel
A066002
ab € 47,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.