Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2815148 Herst.-Nr.: S26391-F1557-L110 EAN/GTIN: 4057185540704 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Fujitsu - Port Replicator - VGA - 80 Watt - mit Wechselstromadapter, EU-Kabelsatz - für LIFEBOOK S938 | Gruppe | Anschlusserweiterung | Hersteller | Fujitsu | Hersteller Art. Nr. | S26391-F1557-L110 | Modell | | EAN/UPC | 4057185540704 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Fujitsu - Port Replicator - VGA | Produkttyp | Port Replicator | Videoschnittstellen | VGA | Kombiniert mit | Wechselstromadapter, EU-Kabelsatz | Gewicht | 650 g | Stromversorgung | Netzteil 80 Watt | Entwickelt für | LIFEBOOK S938 | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Port Replicator | Kombiniert mit | Wechselstromadapter, EU-Kabelsatz | Gewicht | 650 g | | | Erweiterung/Konnektivität | | Schnittstellen | 4 x SuperSpeed USB 3.0 1 x Display / Video - DisplayPort 1 x Display / Video - VGA 1 x Netzwerk - Ethernet - RJ-45 | | | Verschiedenes | | Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), 0-Watt-Technologie | | | Stromversorgung | | Stromversorgungsgerät | Netzteil | Gestellte Leistung | 80 Watt | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Fujitsu LIFEBOOK S938 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,5 kg | Produkttyp: | Port Replicator | Kombiniert mit: | Wechselstromadapter, EU-Kabelsatz | Stromversorgungsgerät: | Netzteil | Gestellte Leistung: | 80 Watt | Entwickelt für: | Fujitsu LIFEBOOK S938 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notebook Dockingstation, Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Portreplikator, fujitsu lifebook docking station, docking station, thinkpad docking station, fujitsu, port, replicator, 26391, 1557, s26391f1557l110, watt, wechselstromadapter, eukabelsatz, s26391, f1557, l110, kabelsatz, technology, solutions, lifebook, s938, cable, 0watt, portrep0watt, netzteileu, s904, s935x, portrep, acadapter, adapter |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 25,43* | € 34,97* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 40,33* | € 54,30* | | | | | | | | | | | € 7,14* | ab € 40,85* | € 54,94* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 43,33* | € 58,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|