Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Schwarz Notebook-Dockingstation & Portreplikator USB 3.0 x 4 DVI VGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fujitsu Schwarz Notebook-Dockingstation & Portreplikator USB 3.0 x 4 DVI VGA
Fujitsu Schwarz Notebook-Dockingstation & Portreplikator USB 3.0 x 4 DVI VGA
Artikel-Nr.:
     7405B-991144778
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26391-F1557-L110
EAN/GTIN:
     4057185540704
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station

Fujitsu Schwarz Notebook-Dockingstation & Portreplikator USB 3.0 x 4 DVI VGA

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Fujitsu - Port Replicator - VGA Produkttyp: Port Replicator Videoschnittstellen: VGA Kombiniert mit: Wechselstromadapter, EU-Kabelsatz Gewicht: 650 g Stromversorgung: Netzteil 80 Watt Entwickelt für: LIFEBOOK S938

Fujitsu Schwarz Notebook–Dockingstation & Portreplikator USB 3.0 x 4 DVI VGA

Produktbeschreibung:

Auflösung horizontal: 2560 Pixel · Auflösung vertikal: 1600 Pixel · Gewicht: 650 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für Marke (Notebook Dockingstations): Fujitsu · Produktabmessung, Breite: 34,3 cm · Produktabmessung, Höhe: 3 cm · Produktabmessung, Tiefe: 15 cm · Schnittstellen: 4x USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0),1x DisplayPort,1x VGA,1x LAN (10/100/1000 MBit/s)

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Port Replicator
Kombiniert mit
Wechselstromadapter, EU–Kabelsatz
Gewicht
650 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x SuperSpeed USB 3.0 ¦ 1 x Display / Video – DisplayPort ¦ 1 x Display / Video – VGA ¦ 1 x Netzwerk – Ethernet – RJ–45
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), 0–Watt–Technologie
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil
Gestellte Leistung
80 Watt
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu LIFEBOOK S938

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
12
€ 6,29*
ab € 25,35*
€ 34,87*
€ 7,14*
ab € 40,57*
€ 54,71*
€ 3,50*
ab € 41,67*
€ 56,06*
Lager 7405
13
€ 1,00*
ab € 43,04*
€ 58,10*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,10*
€ 69,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,48*
€ 68,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,36*
€ 64,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,82*
€ 60,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,68*
€ 59,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,04*
€ 51,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.