Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK LTE Antenna - Antenne - LTE/GSM/UMTS/WLAN 2,4 GHz/Bluetooth/ZigBee - innen, außen - 6 dBi - ungerichtet - weiß (12433)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2868096
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12433
EAN/GTIN:
     4043619124336
Suchbegriffe:
Bluetooth Antenne
DAB Antenne
GSM Antenne
LTE Antenne

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK LTE Antenna - Antenne - LTE/GSM/UMTS/WLAN 2.4 GHz/Bluetooth/ZigBee - innen, außen - 6 dBi - ungerichtet - weiß
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  12433
Modell  LTE Antenna
EAN/UPC  4043619124336

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK LTE Antenna - Antenne
Produkttyp  Antenne
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  2.2 cm x 2.2 cm
Länge  27 cm
Anwendung  Innen, außen
Installation / Befestigung  Stangenmontage
Richtwirkung  Ungerichtet
Kompatibilität  LTE/GSM/UMTS/WLAN 2.4 GHz/Bluetooth/ZigBee
Frequenzbereich  698 - 960 MHz, 1710 - 2700 MHz
Antennengewinn  6 dBi

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Antenne
Breite  2.2 cm
Tiefe  2.2 cm
Länge  27 cm
Kabellänge  30 cm
Farbe  Weiß
  
Antenne  
Anwendung  Innen, außen
Installation / Befestigung  Stangenmontage
Richtwirkung  Ungerichtet
Kompatibilität  LTE/GSM/UMTS/WLAN 2.4 GHz/Bluetooth/ZigBee
Frequenzbereich  698 - 960 MHz, 1710 - 2700 MHz
Antennengewinn  6 dBi
Stehwellenverhältnis  2.0:1
Scheinwiderstand  50 Ohm
  
Verkabelung undamp; Schaltung  
Geleisteter Anschluss  1 x SMA männlich
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  UV-resistent
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -40 °C
Max. Betriebstemperatur  70 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Produkttyp:
Antenne
Breite:
2.2 cm
Tiefe:
2.2 cm
Länge:
27 cm
Kabellänge:
30 cm
Farbe:
Weiß
Anwendung:
Innen, außen
Installation / Befestigung:
Stangenmontage
Richtwirkung:
Ungerichtet
Kompatibilität:
LTE/GSM/UMTS/WLAN 2.4 GHz/Bluetooth/ZigBee
Frequenzbereich:
698 - 960 MHz, 1710 - 2700 MHz
Antennengewinn:
6 dBi
Stehwellenverhältnis:
2.0:1
Scheinwiderstand:
50 Ohm
Geleisteter Anschluss:
1 x SMA männlich
Leistungsmerkmale:
UV-resistent
Min Betriebstemperatur:
-40 °C
Max. Betriebstemperatur:
70 °C
Weitere Suchbegriffe: Mobilfunk-Antenne, Radio-Antenne, Rundstrahlantenne, UMTS Antenne, WLAN Antenne, WLAN Outdoor Antenne, delock lte antenne, lte antenne, rundstrahlantenne 6dbi, delock, 12433, antenne, weiß, antenna, smart, home, ungerichtet, außen, stangenbefestigung, innen, auen, starr, omnidirektional, mastmontage, outdoor, stecker, 4014619645398, weiss, lteantenne, masthalte, 27cm, [12433], 6080dbi, 65dbi, 0dbi
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 19,77*
€ 26,71*
2 Tage
30
€ 2,90*
ab € 19,82*
€ 26,75*
€ 4,99*
ab € 20,43*
€ 27,73*
€ 6,70*
ab € 20,58*
€ 27,86*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 30,37*
€ 40,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.