Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP LaserJet Pro M203dw - Drucker - monochrom - Duplex - Laser - A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - bis zu 28 Seiten/Min. - Kapazität: 260 Blätter - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3064974
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     G3Q47A#B19
EAN/GTIN:
     0889894212771
Suchbegriffe:
LED-Drucker
Laserdrucker
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer

Übersicht

Kurzinfo  HP LaserJet Pro M203dw - Drucker - monochrom - Duplex - Laser - A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - bis zu 28 Seiten/Min. - Kapazität: 260 Blätter - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)
Gruppe  Drucker
Hersteller  HP Inc.
Hersteller Art. Nr.  G3Q47A#B19
Modell  HP LaserJet Pro M203dw
EAN/UPC  0889894212771

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HP LaserJet Pro M203dw - Drucker - monochrom - Laser
Druckertyp  Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom
Gewicht  6.9 kg
Lokalisierung  Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
Mediengrößenklasse  A4/Legal
Max. Mediengröße  Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)  76 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst)  216 mm x 356 mm
Druckgeschwindigkeit  Bis zu 28 Seiten/Min. - s/w
Max. Auflösung (S/W)  1200 x 1200 dpi
Image Enhancement Technology  HP FastRes 1200
Automatisches Duplexing  Ja
Schnittstelle  USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig  Ja
Prozessor  800 MHz
RAM Installiert (Max.)  256 MB (256 MB)
Druckersprache  PCL 5C, PostScript, PCL 6, PDF, PCLm, URF, PWG
Medientyp  Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Fotopapier, Kartonpapier, Postkarten, vellum paper
Gesamte Medienkapazität  260 Blätter
Medienhandhabung  10-Blatt-Mehrzweckfach, 250-Blatt-Zuführung
Monatliche Kapazität (max.)  30000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen  250 - 2.500 Seiten
Netzwerk  Druckserver
Druckermerkmale  HP ePrint, Wireless Direct Print, Instant-On-Technologie
Stromversorgung  Wechselstrom 230 V
Systemanforderungen  Microsoft Windows 7 64-bit Edition, Microsoft Windows Vista (32-Bit-Versionen), Microsoft Windows Vista (64-Bit-Versionen), Windows 8 64-Bit-Version, Windows 8 32-Bit-Version, Windows 8.1 32-Bit-Version, Windows 8.1 64-Bit-Version, Apple MacOS X 10.9, Microsoft Windows XP SP3 (32 Bit) oder höher, Microsoft Windows 7 32-Bit-Edition, Apple MacOS X 10.10, Windows 10 (32/64 bits), Apple MacOS X 10.11
Umweltschutzstandards  EPEAT Silver
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  37.05 cm x 40.74 cm x 22.39 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Druckertyp  Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom
Lokalisierung  Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
  
Drucker  
Druckgeschwindigkeit  Bis zu 28 Seiten/Min. - s/w
Eingebaute Geräte  Status-LCD
Anschlusstechnik  Drahtlos
Schnittstelle  USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig  Ja
Max. Auflösung (S/W)  1200 x 1200 dpi
Image Enhancement Technology  HP FastRes 1200
Automatisches Duplexing  Ja
PostScript Unterstützung  Standard
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W  6.7 Sek.
Druckersprache  PCL 5C, PostScript, PCL 6, PDF, PCLm, URF, PWG
Druckermerkmale  HP ePrint, Wireless Direct Print, Instant-On-Technologie
Medienhandhabung  10-Blatt-Mehrzweckfach, 250-Blatt-Zuführung
  
Prozessor  
Prozessor  800 MHz
  
RAM  
RAM Installiert (Max.)  256 MB / 256 MB (Max)
  
Medienhandhabung  
Medientyp  Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Fotopapier, Kartonpapier, Postkarten, vellum paper
Mediengrößenklasse  A4/Legal
Max. Mediengröße  Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)  76 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst)  216 mm x 356 mm
Mediengrößen  ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 76 x 127 mm, 76 x 187 mm
Größe der Briefumschläge  US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Mediengewicht  60 g/m² - 163 g/m²
Gesamte Medienkapazität  260 Blätter
Vorlageneinzug für Medien  1 x automatisch - 10 Blätter - Legal (216 x 356 mm)
1 x automatisch - 250 Blätter - Legal (216 x 356 mm)
Ausgabefachkapazität  150 Blatt
  
Kapazität  
Monatliche Kapazität (max.)  30000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen  250 - 2.500 Seiten
  
Netzwerk  
Netzwerk  Druckserver
Sicherheitsprotokolle undamp; Merkmale  Wi-Fi Direct
  
Erweiterung / Konnektivität  
Verbindungen  1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
1 x LAN - RJ-45
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x USB-Kabel
Enthaltene Verbrauchsmaterialien  1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 1000 Seiten
1 x Trommel - bis zu 23000 Seiten
Leistungsmerkmale  Google Cloud Print 2.0, AirPrint 1.5
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 230 V
Erforderlicher elektrischer Strom  5.4 A
Leistungsaufnahme im Betrieb  480 Watt
Energierverbrauch Standby  1.9 Watt
Energierverbrauch Sleep  0.5 Watt
  
Software / Systemanforderungen  
Software inbegriffen  Treiber undamp; Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows 7 64-bit Edition, Microsoft Windows Vista (32-Bit-Versionen), Microsoft Windows Vista (64-Bit-Versionen), Windows 8 64-Bit-Version, Windows 8 32-Bit-Version, Windows 8.1 32-Bit-Version, Windows 8.1 64-Bit-Version, Apple MacOS X 10.9, Microsoft Windows XP SP3 (32 Bit) oder höher, Microsoft Windows 7 32-Bit-Edition, Apple MacOS X 10.10, Windows 10 (32/64 bits), Apple MacOS X 10.11
Details der Systemanforderungen  Windows Vista/7/8/10 - 1 GHz HD 2 GB
MacOS X 10.9/10.10/10.11 - 1 GHz HD 1 GB
Windows XP SP3 - 233 MHz HD 850 MB
  
Umweltschutzstandards  
EPEAT-kompatibel  EPEAT Silver
Blauer Engel  Ja
ENERGY STAR  Ja
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  15 °C
Max. Betriebstemperatur  32.5 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  30 - 70%
Schallemission (Betrieb)  53 dBA
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  37.05 cm
Tiefe  40.74 cm
Höhe  22.39 cm
Gewicht  6.9 kg
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Breite (Versand)  43.8 cm
Tiefe (Versand)  46.6 cm
Höhe (Versand)  27.8 cm
Gewicht (Versand)  9.2 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
9,2 kg
Druckertyp:
Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom
Druckgeschwindigkeit:
Bis zu 28 Seiten/Min. - s/w
Eingebaute Geräte:
Status-LCD
Anschlusstechnik:
Drahtlos
Schnittstelle:
USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig:
Ja
Max. Auflösung (S/W):
1200 x 1200 dpi
Image Enhancement Technology:
HP FastRes 1200
Automatisches Duplexing:
Ja
PostScript Unterstützung:
Standard
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W:
6.7 Sek.
Druckersprache:
PCL 5C, PostScript, PCL 6, PDF, PCLm, URF, PWG
Druckermerkmale:
HP ePrint, Wireless Direct Print, Instant-On-Technologie
Medienhandhabung:
10-Blatt-Mehrzweckfach, 250-Blatt-Zuführung
Prozessor:
800 MHz
RAM Installiert (Max.):
256 MB / 256 MB (Max)
Mediengrößenklasse:
A4/Legal
Max. Mediengröße:
Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst):
76 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst):
216 mm x 356 mm
Mediengewicht:
60 g/m² - 163 g/m²
Gesamte Medienkapazität:
260 Blätter
Ausgabefachkapazität:
150 Blatt
Monatliche Kapazität (max.):
30000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen:
250 - 2.500 Seiten
Netzwerk:
Druckserver
Sicherheitsprotokolle undamp; Merkmale:
Wi-Fi Direct
Verbindungen:
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B , 1 x LAN - RJ-45
Enthaltene Kabel:
1 x USB-Kabel
Leistungsmerkmale:
Google Cloud Print 2.0, AirPrint 1.5
Stromversorgungsgerät:
Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 230 V
Erforderlicher elektrischer Strom:
5.4 A
Leistungsaufnahme im Betrieb:
480 Watt
Energierverbrauch Standby:
1.9 Watt
Energierverbrauch Sleep:
0.5 Watt
Software inbegriffen:
Treiber undamp; Dienstprogramme
EPEAT-kompatibel:
EPEAT Silver
Blauer Engel:
Ja
ENERGY STAR:
Ja
Min Betriebstemperatur:
15 °C
Max. Betriebstemperatur:
32.5 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
30 - 70%
Schallemission (Betrieb):
53 dBA
Breite:
37.05 cm
Tiefe:
40.74 cm
Höhe:
22.39 cm
Breite (Versand):
43.8 cm
Tiefe (Versand):
46.6 cm
Höhe (Versand):
27.8 cm
Gewicht (Versand):
9.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, laserdrucker monochrom hp, laserdrucker, hp laserdrucker, 1200, laserjet, m203dw, drucker, g3q47ab19, duplex, laser, a4/legal, seiten/min., kapazität:, blätter, wifi(n, g3q47a#b19, a4legal, seitenmin, kapazitt, bltter, wifin, legal, seiten, kapazität, g3q47a, printer, hewlettpackard, erhalten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 229,82*
€ 266,18*
3 Tage
8
€ 7,50*
ab € 230,37*
€ 266,19*
5 Tage
7
€ 1,00*
ab € 261,11*
€ 300,23*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,18*
€ 316,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,29*
€ 314,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,05*
€ 302,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,12*
€ 298,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,82*
€ 273,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.