Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Toner Q7582A (503A) - Yellow - Kapazität: 6.000 Seiten (Q7582A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-314930
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q7582A
EAN/GTIN:
     0829160697413
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard

Produkttext

Mit richtungsweisenden Entwicklungen bei Tintenstrahl-, Laser- und Nadeldruckern schafft Hewlett-Packard seit Jahren die Voraussetzungen für Druckergebnisse in Perfektion. Um immer das beste Druckergebnis aus der jeweiligen Technologie herauszuholen, entwickelt HP Verbrauchsmaterialien, die genau auf die unterschiedlichen Anwendungen abgestimmt sind. So gewährleistet der Einsatz von original HP Verbrauchsmaterialien die bestmögliche Druckqualität. Darüber hinaus sorgen HP Verbrauchsmaterialien für eine lange Lebensdauer Ihres Gerätes.

Übersicht

Kurzinfo  HP - Tonerpatrone - 1 x Gelb - 6000 Seiten
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Hewlett-Packard
Hersteller Art. Nr.  Q7582A
Modell  Hewlett-Packard HP
EAN  0829160697413

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HP Tonerpatrone
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Druckfarbe  Gelb
Patronenmerkmale  HP ColorSphere
Kapazität  Bis zu 6000 Seiten bei 5% Deckung
Enthaltene Menge  1

Ausführliche Details

Allgemein  
Transportbreite  43 cm
Transporttiefe  12 cm
Transporthöhe  20.5 cm
Transportgewicht  1.5 kg
  
Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Farbe  Gelb
Enthaltene Anz.  1
Patronenmerkmale  HP ColorSphere
Kapazität  Bis zu 6000 Seiten bei 5% Deckung

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,5 kg
Transportbreite:
43 cm
Transporttiefe:
12 cm
Transporthöhe:
20.5 cm
Transportgewicht:
1.5 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Gelb
Enthaltene Anz.:
1
Patronenmerkmale:
HP ColorSphere
Kapazität:
Bis zu 6000 Seiten bei 5% Deckung

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet 3800; Color LaserJet 3800 DN; Color LaserJet 3800 DTN; Color LaserJet 3800 N; Color LaserJet 3800 Series; Color LaserJet CP 3505; Color LaserJet CP 3505 DN; Color LaserJet CP 3505 N; Color LaserJet CP 3505 Series; Color LaserJet CP 3505 X; Color LaserJet CP 3505 XH
Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, hp lasertoner gelb, lasertoner hp, lasertoner, 7582, q7582a, 503a, 3800, yellow, q7582ac, 6000, cartridge, gelb, seiten, hp503a, tonerpatrone, color, laserjet, 3800dn, 3800dtn, no.503a, toner, kapazität:, 6.000, no503a, kapazitt, kapazität
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
€ 4,50*
ab € 10,19*
€ 14,20*
2 Tage
10
€ 4,79*
ab € 57,59*
€ 74,26*
11 Tage
10
€ 5,87*
ab € 60,07*
€ 77,27*
Lager 2753
52
€ 3,50*
ab € 61,43*
€ 78,84*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 193,38*
€ 226,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,84*
€ 93,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,03*
€ 92,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,64*
€ 85,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,27*
€ 82,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,09*
€ 77,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,43*
€ 73,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.