Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HP__Q7582A Herst.-Nr.: Q7582A EAN/GTIN: 0829160697413 |
| |
|
| | |
| - HP Color LaserJet Druckkassette gelb Q7582A
- Für HP Color LaserJet 3800/CP3505
- Liefert schnelle, brillante Druckergebnisse
- Der neue HP ColorSphere Toner optimiert zusammen mit dem Drucksystem die Qualität und Zuverlässigkeit - für höhere Produktivität und geringere Druckkosten
- Kapazität: 6000 Seiten
- Farbe: gelb
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 1.5 kg | Deckungsgrad: | 5 % | Farbe: | gelb | Farbname: | yellow | Gewicht: | 1.5 kg | Marke: | HP | max. Anzahl der Druckseiten: | 6000 | Originalzubehör: | ja | Rebuilt: | nein | Refill: | nein | Typbezeichnung: | Q7582A |
Kompatible Geräte: | | HP: | Color LaserJet 3800; Color LaserJet 3800 DN; Color LaserJet 3800 DTN; Color LaserJet 3800 N; Color LaserJet 3800 Series; Color LaserJet CP 3505; Color LaserJet CP 3505 DN; Color LaserJet CP 3505 N; Color LaserJet CP 3505 Series; Color LaserJet CP 3505 X; Color LaserJet CP 3505 XH |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner hp, lasertoner, Druckkassette, Laserdrucker, Laserdrucker-Tonerkassette, Laserdrucker-Zubehör, Laserdruckertoner, LaserdruckerTonerkassette, LaserdruckerZubehör, Tonerkit, Zubehör |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,50* | ab € 10,20* | € 14,43* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 56,09* | € 73,66* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,79* | ab € 57,49* | € 75,21* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 60,34* | € 78,43* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 61,63* | € 80,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|