Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ShiverPeaks S/CONN maximum connectivity HDMI Anschlußkabel-HDMI A-Stecker auf HDMI A-Stecker, vergoldete Kontakte, FLACH, Full HD, ULTRA HD, 3D, HEAC, 3,0m (77473-FLAT)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
S-Conn 3m HDMI/HDMI HDMI-Kabel HDMI Typ A (Standard) Schwarz
S-Conn 3m HDMI/HDMI HDMI-Kabel HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-337428
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     77473-FLAT
EAN/GTIN:
     4017538127921
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige 4k*2k
hdmi kabel sonstige

Produkttext

Anschlüsse: HDMI 19PIN TYP A Stecker - HDMI 19PIN TYP A Stecker - HDMI Standard: High Speed with Ethernet - Stecker: vergossen - Aufbau Schirmung: 80 x 0,12mm Al, Alu Foil single 0,025mm, Geflecht und Folie - AWG: 30 - Adern Material: Kupfer - Stecker Material: CuZnNi - Kontaktoberfläche: vergoldet - Farbe Stecker: Schwarz - Farbe Kabel: Schwarz - Übertragungsrate: 8,16 GBit/s (340 MHz × 8 bit × 3)

Hauptmerkmale

Merkmale  
Kabellänge  3 m
Anschluss 1  HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2  HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht  Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht  Männlich
Produktfarbe  Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte  Gold
Menge pro Packung  1 Stück(e)
Anschluss1 Formfaktor  Gerade
Anschluss2 Formfaktor  Gerade
HDCP  Ja
Datenübertragungsrate  8,16 Gbit/s
AWG Kabelgröße  30
Kabelmaterial  Kupfer

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kabellänge:
3 m
Anschluss 1:
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2:
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
HDCP:
Ja
Datenübertragungsrate:
8,16 Gbit/s
AWG Kabelgröße:
30
Kabelmaterial:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel sonstige 3 meter, hdmi, astecker, shiverpeaks, 77473, 77473flat, s/conn, maximum, connectivity, anschlußkabelhdmi, vergoldete, kontakte, flach, full, ultra, heac, sconn, anschlukabelhdmi, conn, anschlußkabel, stecker, flat
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
57
€ 9,90*
ab € 3,16*
€ 4,82*
2 Tage
113
€ 4,50*
ab € 3,17*
€ 4,83*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 21,43*
€ 29,67*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.