Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI A-St. / HDMI A-St verg. FLACH HEAC 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HDMI A-St. / HDMI A-St verg. FLACH HEAC 3m
HDMI A-St. / HDMI A-St verg. FLACH HEAC 3m
Artikel-Nr.:
     767-SO-82194
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     77473-FLAT
EAN/GTIN:
     4017538127921
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige 4k*2k
hdmi kabel sonstige
HDMI Anschlußkabel-A Stecker/ Stecker, vergoldet, FLACH, Full HD, HEAC, 3,0m

· Anschlüsse: HDMI 19PIN TYP A Stecker - HDMI 19PIN TYP A Stecker
· HDMI Standard: High Speed with Ethernet
· Stecker: vergossen
· Aufbau Schirmung: Alu Foil single 0,025mm
· AWG: 30
· Adern Material: Kupfer
· Stecker Material: CuZnNi
· Kontaktoberfläche: vergoldet
· Farbe Stecker: Schwarz
· Farbe Kabel: Schwarz
· Übertragungsrate: 8,16 GBit/s (340 MHz × 8 bit × 3)
ATC-ZERTIFIZIERT
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel sonstige 3 meter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
57
€ 9,90*
ab € 3,16*
€ 4,82*
2 Tage
113
€ 4,50*
ab € 3,17*
€ 4,83*
€ 3,50*
ab € 21,43*
€ 29,67*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.