Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
PC-Zubehör
>
PC-Weiche
>
KVM Switch
>
KVM Kabel
>
Artikel
ATEN 2L-5303U - Tastatur- / Video- / Maus- / Audio-Kabel - USB, HD-15 (VGA) (2L-5303U)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753I-340818
Hersteller:
Aten
Herst.-Nr.:
2L-5303U
EAN/GTIN:
4710423772502
Suchbegriffe:
KVM Kabel
aten kvm kabel
kvm kabel
Übersicht
Kurzinfo
ATEN 2L-5303U - Tastatur- / Video- / Maus- / Audio-Kabel - USB, HD-15 (VGA), Stereo Mini-Klinkenstecker (M) bis Stereo Mini-Klinkenstecker, 15-polig SPHD (M) - 3 m - für Master View max CS-1754, CS-1758; MasterView CS-1732, CS-1734
Gruppe
System- und Stromkabel
Hersteller
ATEN
Hersteller Art. Nr.
2L-5303U
Modell
2L-5303U
EAN/UPC
4710423776227
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
ATEN 2L-5303U - Tastatur- / Video- / Maus- / Audio-Kabel - 3 m
Typ
Tastatur- / Video- / Maus- / Audio-Kabel
Länge
3 m
Anschlüsse
4-polig USB Typ A - männlich
15 pin HD D-Sub (HD-15) - männlich
2 x Mini-Phone Stereo 3,5 mm - männlich
Stecker (zweites Ende)
15-polig SPHD - männlich
2 x Mini-Phone Stereo 3,5 mm - männlich
Entwickelt für
Master View max CS-1754, CS-1758; MasterView CS-1732, CS-1734
Ausführliche Details
Allgemein
Typ
Tastatur- / Video- / Maus- / Audio-Kabel
Länge
3 m
Konnektivität
Anschlüsse
4-polig USB Typ A - männlich
15 pin HD D-Sub (HD-15) - männlich
2 x Mini-Phone Stereo 3,5 mm - männlich
Stecker (zweites Ende)
15-polig SPHD - männlich
2 x Mini-Phone Stereo 3,5 mm - männlich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
ATEN Master View max CS-1754, CS-1758
ATEN MasterView CS-1732, CS-1734
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Typ:
Tastatur- / Video- / Maus- / Audio-Kabel
Länge:
3 m
... >
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
KVM und Data-Switches
>
KVM Kabel & Kits
Weitere Suchbegriffe:
aten
,
2l5303u
,
5303
,
5303u
,
miniphone
,
stereo
,
mini
,
phone
,
tastatur
,
video
,
maus
,
audiokabel
,
hd15
,
15polig
,
sphd
,
master
,
view
,
cs1754
,
cs1758;
,
masterview
,
cs1732
,
cs1734
,
1754
,
1758
,
1732
,
1734
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5NTW5
4 Tage
32
€ 4,95*
ab € 9,58*
€ 13,00*
Lager 337
Frei Haus
ab € 11,51*
€ 15,49*
Lager 1817
2 Tage
4
€ 4,50*
ab € 13,72*
€ 18,35*
Lager 4249
3 Tage
30
€ 10,00*
ab € 13,74*
€ 18,38*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 21,65*
€ 28,60*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ATEN 2L-5210P Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz 10 m
Aten
2L-5210P
ab € 27,94*
Zubehör
ATEN 4-Port PS/2-USB VGA/Audio KVMP™ Switch mit OSD
Aten
CS1734B-AT-G
ab € 90,56*
Zubehör
ATEN CE750 Konsolenerweiterungsglied
Aten
CE750
ab € 229,98*
Zubehör
ATEN CE775 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Aten
CE775
ab € 569,52*
Zubehör
ATEN CS1754 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Aten
CS1754
ab € 182,17*
Zubehör
ATEN CS1758 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Aten
CS1758
ab € 180,42*
Zubehör
ATEN PS/2-KVM-Kabel mit 3-in-1-SPHD, 3 m
Aten
2L-5203P
ab € 10,24*
Zubehör
ATEN PS/2-KVM-Kabel mit 3-in-1-SPHD, 6 m
Aten
2L-5206P
ab € 14,34*
Zubehör
ATEN USB-KVM-Kabel mit 3-in-1-SPHD und integriertem PS/2-zu-USB-Wandler, 1,8 m
Aten
2L-5202UP
ab € 9,41*
Zubehör
ATEN USB-KVM-Kabel mit 3-in-1-SPHD und integriertem PS/2-zu-USB-Wandler, 3 m
Aten
2L-5203UP
ab € 11,85*
Zubehör
ATEN USB-KVM-Kabel mit 3-in-1-SPHD und integriertem PS/2-zu-USB-Wandler, 6 m
Aten
2L-5206UP
ab € 20,64*
Zubehör
ATEN USB-KVM-Kabel mit 3-in-1-SPHD, 1,8 m
Aten
2L-5202U
ab € 5,28*
Zubehör
ATEN USB-KVM-Kabel mit 3-in-1-SPHD, 3 m
Aten
2L-5203U
ab € 7,65*
Zubehör
ATEN USB-KVM-Kabel mit 3-in-1-SPHD, 5 m
Aten
2L-5205U
ab € 10,61*
Zubehör
ATEN USB-VGA/Audio-Cat-5-KVM-Extender mit Entzerrung (1280 x 1024 bei 300 m)
Aten
CE770-AT-G
ab € 290,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen