Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Unterhaltungselektronik, Foto
>
Video, TV
>
TV-Geräte
>
Empfangstechnik
>
Antennen
>
WLAN Antenne
>
WLAN Outdoor Antenne
>
Artikel
DeLOCK - Mobiltelefon-/Wi-Fi-Antenne - Innen / Außen - DECT, UMTS, GSM, LTE, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, Z-Wave, LoRa 868 MHz / 915 MHz (12420)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753I-3469063
Hersteller:
Delock
Herst.-Nr.:
12420
EAN/GTIN:
4043619124206
Suchbegriffe:
Bluetooth Antenne
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Übersicht
Kurzinfo
DeLOCK - Mobiltelefon-/Wi-Fi-Antenne - Innen / Außen - DECT, UMTS, GSM, LTE, Bluetooth, WLAN 2.4 GHz, ZigBee, Z-Wave, LoRa 868 MHz / 915 MHz
Gruppe
Antennen
Hersteller
DeLOCK
Hersteller Art. Nr.
12420
Modell
EAN/UPC
4043619124206
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
DeLOCK - Mobiltelefon-/Wi-Fi-Antenne
Gerätetyp
Mobiltelefon-/Wi-Fi-Antenne
Empfohlene Verwendung
Innen / Außen
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
2.94 cm - 2.94 cm
Wellenbereich
DECT, UMTS, GSM, LTE, Bluetooth, WLAN 2.4 GHz, ZigBee, Z-Wave, LoRa 868 MHz / 915 MHz / 1700 - 2700 MHz, 850 - 960 MHz
Antennenlänge
24.1 cm
Gain Level
5 dBi
Funktionen
Magnetische Halterung, vertikal polarisiert, Rundummuster
Ausführliche Details
Allgemein
Produkttyp
Mobiltelefon-/Wi-Fi-Antenne
Empfohlene Verwendung
Innen / Außen
Breite
2.94 cm
Tiefe
2.94 cm
Länge / Max. Länge
24.1 cm
Farbe
Schwarz
Antenne
Wellenbereich
DECT, UMTS, GSM, LTE, Bluetooth, WLAN 2.4 GHz, ZigBee, Z-Wave, LoRa 868 MHz / 915 MHz / 1700 - 2700 MHz, 850 - 960 MHz
Antennenlänge
24.1 cm
Scheinwiderstand
50 Ohm
Gain Level
5 dBi
Max. Leistung
10 Watt
Funktionen
Magnetische Halterung, vertikal polarisiert, Rundummuster
Verbindungen
Anschlusstyp
1 x Antenne (SMA)
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Koaxialkabel - 3 m
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Mobiltelefon-/Wi-Fi-Antenne
Empfohlene Verwendung:
Innen / Außen
Breite:
2.94 cm
Tiefe:
2.94 cm
Länge / Max. Länge:
24.1 cm
Farbe:
Schwarz
Antennenlänge:
24.1 cm
Scheinwiderstand:
50 Ohm
Gain Level:
5 dBi
Max. Leistung:
10 Watt
Funktionen:
Magnetische Halterung, vertikal polarisiert, Rundummuster
Anschlusstyp:
1 x Antenne (SMA)
Enthaltene Kabel:
1 x Koaxialkabel - 3 m
... >
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
Netzwerk
>
WLAN Antennen und Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
,
Kabel SMA
,
SMA Kabel
,
UMTS Antenne
,
WLAN Antenne
,
WLAN Outdoor Antenne
,
delock lte antenne
,
lte antenne
,
lte antenne 5 dbi
,
delock
,
12420
,
antenne
,
smart
,
home
,
ungerichtet
,
innen
,
außen
,
auen
,
umts
,
stecker
,
omnidirektional
,
magnetischem
,
anschlusskabel
,
outdoor
,
rg174
,
standfu
,
starr
,
standfuß
,
schwarz
,
4014619507436
,
standfus
,
lteantenne
,
omni
,
gsm/umts/b
,
5dbi
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 314
€ 6,70*
ab € 16,71*
€ 23,15*
Lager 767
5 Tage
6
€ 9,90*
ab € 17,51*
€ 24,11*
Lager 855
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 19,58*
€ 26,84*
Lager 173
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 21,84*
€ 29,90*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 36,61*
€ 49,13*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen