Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton ZB12-0,6 Leistungsrelais Schwarz - Weiß (278434)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2753I-3612283
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     278434
EAN/GTIN:
     4015082784348
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
LY-Relais
Leistungsrelais

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produktfarbe  Schwarz, Weiß
Überlastung Schutz  Ja
Zertifizierung  IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  141 g
  
Betriebsbedingungen  
Betriebstemperatur  25 - 55 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Überlastung Schutz:
Ja
Zertifizierung:
IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA
Betriebstemperatur:
25 - 55 °C
Weitere Suchbegriffe: Motorlastüberwachungsrelais, Motorschutzrelais, Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, motorschutzrelais 0,4-0,6a, eaton motorschutzrelais, eaton leistungsrelais, 278434, eaton, powerware, zb1206, zb12, motorschutzrelais, 217128, 0406a, stück, moeller, 1s+1ö, leistungsrelais, schwarz, weiß, 0406, stck
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 27,18*
€ 35,79*
1 Tag
9
€ 8,90*
ab € 28,15*
€ 36,94*
2 Tage
8
€ 6,40*
ab € 29,41*
€ 37,96*
€ 5,46*
ab € 29,86*
€ 38,50*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 49,31*
€ 61,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,81*
€ 73,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,54*
€ 72,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,02*
€ 66,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,80*
€ 65,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,81*
€ 64,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,31*
€ 58,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
106361 DILM9-22(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 34,83*
Zubehör
Eaton
106360 DILM7-22(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 33,22*
Zubehör
Eaton
106362 DILM12-22(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 40,55*
Zubehör
Eaton
106367 DILM7-22(24VDC)
ab € 37,46*
Zubehör
Eaton
276768 DILM9-21(230V50/60HZ)
ab € 35,64*
Zubehör
Eaton
278083 DIULM9/21(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 84,24*
Zubehör
Eaton
107021 DIULM7/21(24VDC)
ab € 78,58*
Zubehör
Eaton
278060 DIULM7/21(220V50HZ,240V60HZ)
ab € 75,39*
Zubehör
Eaton
278111 DIULM12/21(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 83,50*
Zubehör
Eaton
014333 ZE-0,6
ab € 28,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.