Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Impuls - Telefonkabel - RJ-45 (M) bis RJ-45 (M) - 3 m - rund - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
S/CONN RJ45 Stecker/RJ45 Stecker Rund 4-adrig schwarz 3m
S/CONN RJ45 Stecker/RJ45 Stecker Rund 4-adrig schwarz 3m
Artikel-Nr.:
     2753I-3685691
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     70078-S-3
EAN/GTIN:
     4017538012821
Suchbegriffe:
ISDN-Kabel
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
isdn-kabel 3m

Übersicht

Kurzinfo  S-Impuls - Telefonkabel - RJ-45 (M) bis RJ-45 (M) - 3 m - rund - Schwarz
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  S-Impuls
Hersteller Art. Nr.  70078-S-3
Modell  S-Impuls
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  S-Impuls Telefonkabel - 3 m - Schwarz
Typ  Telefonkabel
Drähte pro Kabel  4 Drähte
Leistungsmerkmale  Rund, Knickschutzmanschette
Länge  3 m
Anschluss  RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-45 - männlich
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Telefonkabel
Drähte pro Kabel  4 Drähte
Beschichteter Stecker  Gold
Leistungsmerkmale  Rund, Knickschutzmanschette
Länge  3 m
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss  RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-45 - männlich

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Telefonkabel
Drähte pro Kabel:
4 Drähte
Beschichteter Stecker:
Gold
Leistungsmerkmale:
Rund, Knickschutzmanschette
Länge:
3 m
Farbe:
Schwarz
Anschluss:
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende):
RJ-45 - männlich
Weitere Suchbegriffe: isdn kabel, rj45, 70078, 70078s3, stecker, shiverpeaks, simpuls, schwarz, rundkabel, impuls, s/conn, maximum, connectivity, isdnanschlusskabel, 4adrig, telefonkabel, rund, isdnanschlußkabel, sconn, isdnanschlukabel, conn, isdn, anschlusskabel, adrig, anschlußkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
€ 9,90*
ab € 0,82*
€ 1,00*
3 Tage
4
€ 4,50*
ab € 0,83*
€ 1,01*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 24,76*
€ 27,73*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.