Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISDN-Anschlusskabel, RJ45 Stecker auf RJ45 Stecker, Rundkabel, 4-adrig, schwarz, 3,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ISDN-Anschlusskabel, RJ45 Stecker auf RJ45 Stecker, Rundkabel, 4-adrig, schwarz, 3,0m
ISDN-Anschlusskabel, RJ45 Stecker auf RJ45 Stecker, Rundkabel, 4-adrig, schwarz, 3,0m
Artikel-Nr.:
     4590-70078-S-3
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     70078-S-3
EAN/GTIN:
     4017538012821
Suchbegriffe:
ISDN-Kabel
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
isdn-kabel 3m
ISDN-Anschlusskabel, RJ45 Stecker auf RJ45 Stecker, Rundkabel, 4-adrig, schwarz, 3,0m

· Anschlüsse: RJ45 Stecker - RJ45 Stecker
· Aufbau: 4-adrig Rund
· Adern Material: Kupfergemisch
· Stecker: vergossen mit Knickschutztülle
· Stecker Material: Kunststoff
· Kontaktoberfläche: vergoldet
· Farbe Stecker: transparent
· Farbe Kabel: schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
3m
Weitere Suchbegriffe: isdn kabel, RJ45 Stecker/RJ45 Stecker Rund 4-adrig, ISN-Anschlusskabel, Routerkabel, ISDN Kabel, Telefonkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
€ 9,90*
ab € 0,82*
€ 1,00*
Lager 4590
4
€ 4,50*
ab € 0,83*
€ 1,01*
€ 3,50*
ab € 24,76*
€ 27,73*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.