Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy Gold Line - Videokabel - HDMI / DVI - HDMI (M) bis DVI-D (M) - 50cm - Dreifachisolierung - Grau (36193)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 36193 Videokabel-Adapter 0,5 m HDMI Typ A (Standard) DVI-D Grau
Lindy 36193 Videokabel-Adapter 0,5 m HDMI Typ A (Standard) DVI-D Grau
Lindy 36193 Videokabel-Adapter 0,5 m HDMI Typ A (Standard) DVI-D Grau
Artikel-Nr.:
     2753I-3884321
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     36193
EAN/GTIN:
     4002888361934
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel

Übersicht

Kurzinfo  Lindy Gold Line - Videokabel - HDMI / DVI - HDMI (M) bis DVI-D (M) - 50 cm - Dreifachisolierung - Grau
Gruppe  Kabel
Hersteller  Lindy
Hersteller Art. Nr.  36193
Modell  Gold Line
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lindy Gold Line Videokabel - HDMI / DVI - 50 cm
Kabel  Videokabel - HDMI / DVI
Technologie  Dreifachisolierung
American Wire Gauge (AWG)  24
Länge  50 cm
Anschluss  HDMI - männlich
Stecker (zweites Ende)  DVI-D - männlich
Besonderheiten  OFC (Oxygen Free Copper), 24 Karat vergoldete Anschlüsse, Flügelschrauben, Metallanschlussgehäuse, Phosphor-Bronze-Verbindungen, Poly-Beutel Verpackung

Ausführliche Details

Allgemein  
Kabeltyp  Videokabel
Unterstützte Schnittstellen  HDMI / DVI
Technologie  Dreifachisolierung
American Wire Gauge (AWG)  24
Kabelmantelmaterial  PVC
Abschirmungsmaterial  Aluminium-Mylar-Folie mit verzinntem Kupfergeflecht
Länge  50 cm
Beschichteter Stecker  Gold
Empfohlene Verwendung  Monitor
Besonderheiten  OFC (Oxygen Free Copper), 24 Karat vergoldete Anschlüsse, Flügelschrauben, Metallanschlussgehäuse, Phosphor-Bronze-Verbindungen, Poly-Beutel Verpackung
Farbe  Grau
  
Konnektivität  
Anschluss  19-poliger HDMI Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)  Digital DVI (Single-Link), 18+1-polig - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  UL, RoHS, REACH

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Kabeltyp:
Videokabel
Unterstützte Schnittstellen:
HDMI / DVI
Technologie:
Dreifachisolierung
American Wire Gauge (AWG):
24
Kabelmantelmaterial:
PVC
Abschirmungsmaterial:
Aluminium-Mylar-Folie mit verzinntem Kupfergeflecht
Länge:
50 cm
Beschichteter Stecker:
Gold
Empfohlene Verwendung:
Monitor
Farbe:
Grau
Anschluss:
19-poliger HDMI Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende):
Digital DVI (Single-Link), 18+1-polig - männlich
Kennzeichnung:
UL, RoHS, REACH
Weitere Suchbegriffe: DVI HDMI Kabel, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI DVI Kabel, HDMI Kabel Typ-A auf DVI, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, lindy adapter dvi, adapterkabel dvi, dvi adapterkabel 0,5 m, lindy, 36193, hdmi, gold, dvid, männlich, mnnlich, line, adapterkabel, grau, stecker, dreifachisolierung, single, link, kabel, 0.5m, hdmistecker, dvidkabel, 18+1, hdmia, 18+1pol., 0.50, hdmikabel, cable, 181pol, 1pol
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 22,47*
€ 30,93*
€ 6,78*
ab € 22,92*
€ 31,43*
3 Tage
9
€ 10,00*
ab € 22,95*
€ 31,50*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 25,08*
€ 34,30*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 34,90*
€ 46,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,45*
€ 55,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.