Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technaxx TX-22+ - Audiosystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Technaxx TX-22+ Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz
Technaxx TX-22+ Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz
Technaxx TX-22+ Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz
Technaxx TX-22+ Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz
Technaxx TX-22+ Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz
Technaxx TX-22+ Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz
Technaxx TX-22+ Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz
Technaxx TX-22+ Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz
Technaxx TX-22+ Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz
Technaxx TX-22+ Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz
Technaxx TX-22+ Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-3990599
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     4717
EAN/GTIN:
     4260101739919
Suchbegriffe:
Plattenspieler
Schallplattenspieler
USB Lautsprecher
USB Speaker

Übersicht

Kurzinfo  Technaxx TX-22+ - Audiosystem
Gruppe  Heim-Audio
Hersteller  Technaxx
Hersteller Art. Nr.  4717
Modell  TX-22+
EAN/UPC  4260101739919

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Technaxx TX-22+ - Audiosystem
Produkttyp  Audiosystem
Audiokanäle  Stereo
Audiospezifikationen  Verstärker 80 dB
Quelle  USB-Host, Flash-Speicherkarte, Bluetooth
Audioformate  WMA, MP3
Plattenspieler  Halbautomatisch - Belt-Drive - 78 U/min, 33,3 U/min, 45 U/min
Kassettensystem  Kassettendeck - mechanisch
Lautsprecher  2 x Hauptkanallautsprecher - eingebaut - 2 Watt - 80 - 15000 Hz
Stromversorgung  Wechselstrom 230 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  30.1 cm x 32.3 cm x 13.2 cm
Gewicht  3 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Audiosystem
Gehäusematerial  Kunststoff, PVC, MDF
  
Audiosystem  
Audiokanäle  Stereo
Funktionen  Kassette, Digital Player, Plattenspieler, Digital Recorder, Bluetooth Audio-Empfänger
Quelle  USB-Host, Flash-Speicherkarte, Bluetooth
Audioformate  WMA, MP3
Audiospezifikationen  Verstärker S/N - 80 dB
  
Lautsprechersystem  
Lautsprecher  2 x Hauptkanallautsprecher - eingebaut - 2 Watt - 80 - 15000 Hz - 4 Ohm
Treiberdetails  Hauptkanallautsprecher: 1 x Breitbandtreiber - 70 mm
  
Plattenspieler  
Typ  Halbautomatisch
Unterstützte Geschwindigkeiten  78 U/min, 33,3 U/min, 45 U/min
Laufwerkstyp  Belt-Drive
Nadeltyp  Saphir
Funktionen  Aufklapp-, abnehmbare Abdeckhaube, integrierter USB-Analog-Digital-Wandler
  
Kassettensystem  
Typ  Kassettendeck
Steuerungstyp  Mechanisch
  
Verbindungen  
Anschlüsse  Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) - Vorderseite
Audio Line-Out (RCA Phono x 2) - Rückseite
USB (4 PIN USB Type A) - Vorderseite
Audio Line-In (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) - Vorderseite
  
Speicher  
Max. unterstützte Größe  32 GB
Unterstützte Flash Memory-Karten  SDHC, SD Memory Card
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  45-U/min-Vinyladapter
  
Stromversorgung  
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 230 V
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  30.1 cm
Tiefe  32.3 cm
Höhe  13.2 cm
Gewicht  3 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,3 kg
Produkttyp:
Audiosystem
Gehäusematerial:
Kunststoff, PVC, MDF
Audiokanäle:
Stereo
Quelle:
USB-Host, Flash-Speicherkarte, Bluetooth
Audioformate:
WMA, MP3
Audiospezifikationen:
Verstärker S/N - 80 dB
Treiberdetails:
Hauptkanallautsprecher: 1 x Breitbandtreiber - 70 mm
Typ:
Halbautomatisch
Unterstützte Geschwindigkeiten:
78 U/min, 33,3 U/min, 45 U/min
Laufwerkstyp:
Belt-Drive
Nadeltyp:
Saphir
Steuerungstyp:
Mechanisch
Max. unterstützte Größe:
32 GB
Unterstützte Flash Memory-Karten:
SDHC, SD Memory Card
Zubehör im Lieferumfang:
45-U/min-Vinyladapter
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 230 V
Breite:
30.1 cm
Tiefe:
32.3 cm
Höhe:
13.2 cm
Weitere Suchbegriffe: plattenspieler, technaxx, 4717, tx22, tx22+, audiosystem, plate, cassette, digitizer, stereoaudiosystem, watt, nennleistung, einzelcassettenteil, auxeingan, usbplattenspieler, riemenantrieb, schwarz, 80hz–15khz, 80db, bluetooth:, v2.0, a2dp, sdkarte, aux–in, 220~240, 80hz15khz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 5,95*
ab € 73,55*
€ 97,77*
Frei Haus
ab € 74,94*
€ 103,26*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 80,17*
€ 103,27*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,65*
€ 131,29*
Frei Haus
ab € 102,67*
€ 131,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,77*
€ 116,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,97*
€ 115,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,67*
€ 101,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,52*
€ 98,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,55*
€ 87,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 70,00*
€ 5,95*
ab € 200,00*
€ 4,95*
ab € 360,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.