Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne DSS-1000 - Digital Signage-Player


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LevelOne DSS-1000 Digitaler Mediaplayer Schwarz, Silber Full HD 1920 x 1080 Pixel
LevelOne DSS-1000 Digitaler Mediaplayer Schwarz, Silber Full HD 1920 x 1080 Pixel
LevelOne DSS-1000 Digitaler Mediaplayer Schwarz, Silber Full HD 1920 x 1080 Pixel
LevelOne DSS-1000 Digitaler Mediaplayer Schwarz, Silber Full HD 1920 x 1080 Pixel
LevelOne DSS-1000 Digitaler Mediaplayer Schwarz, Silber Full HD 1920 x 1080 Pixel
LevelOne DSS-1000 Digitaler Mediaplayer Schwarz, Silber Full HD 1920 x 1080 Pixel
Artikel-Nr.:
     2753I-4112497
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     DSS-1000
EAN/GTIN:
     4015867202005
Suchbegriffe:
Digital Signage-Player
Mediaplayer Standgeräte
Multimedia Festplatte
Media Streaming Clients

Übersicht

Kurzinfo  LevelOne DSS-1000 - Digital Signage-Player
Gruppe  Digitale AV-Player und -Recorder
Hersteller  LevelOne
Hersteller Art. Nr.  DSS-1000
Modell  DSS-1000
EAN/UPC  4015867202005

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  LevelOne DSS-1000 - Digital Signage-Player
Gerätetyp  Digital Signage-Player
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  13.5 cm x 11.4 cm x 3.3 cm
Ausgangsauflösung  1080p
Standbildformate  JPEG
Wiedergabeformate  AVI, H.264
Zubehör im Lieferumfang  Stangenbefestigungskit, Hochstromklemme

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Digital Signage-Player
Breite  13.5 cm
Tiefe  11.4 cm
Höhe  3.3 cm
Gewicht  566 g
Unterstützte Netzwerkprotokolle  TCP, UDP, HTTP, ICMP, ARP, IP, RTP, RTSP, UPnP
Schnittstellen  USB, Fast Ethernet, HDMI, Composite Video/Audio
Schlüsselfunktionen  Digitaler Audio-Player, digitaler Fotobetrachter, digitaler Video-Player
Funktionen  Power over Ethernet (PoE), VESA 100 x 100 mm, Reset-Taste, LED-Anzeigen, Steuerung für Schwenken/Neigen/Zoomen, 16 Videokanäle, unterstützt bis zu 16 Kameras
  
Display  
Ausgangsauflösung  1080p
Ausgabeauflösung auf externem Monitor  1920 x 1080
  
Standbilder  
Standbildformate  JPEG
  
Video  
Wiedergabeformate  AVI, H.264
  
Konnektivität  
Verbindungen  USB 2.0
LAN
HDMI
Composite-Video-Ausgang - BNC
  
Stromversorgungsgerät  
Stromquelle  Gleichstrom-Adapter, Integrierte Stromversorgung
Eingang  DC 12 V / PoE
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Stangenbefestigungskit, Hochstromklemme
Kennzeichnung  EN55024, EN55022 Class B, FCC Part 15 B, IEEE 802.3af
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  10 ? 85% (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Gerätetyp:
Digital Signage-Player
Breite:
13.5 cm
Tiefe:
11.4 cm
Höhe:
3.3 cm
Unterstützte Netzwerkprotokolle:
TCP, UDP, HTTP, ICMP, ARP, IP, RTP, RTSP, UPnP
Schnittstellen:
USB, Fast Ethernet, HDMI, Composite Video/Audio
Ausgangsauflösung:
1080p
Ausgabeauflösung auf externem Monitor:
1920 x 1080
Standbildformate:
JPEG
Wiedergabeformate:
AVI, H.264
Verbindungen:
USB 2.0 , LAN , HDMI , Composite-Video-Ausgang - BNC
Stromquelle:
Gleichstrom-Adapter, Integrierte Stromversorgung
Eingang:
DC 12 V / PoE
Zubehör im Lieferumfang:
Stangenbefestigungskit, Hochstromklemme
Kennzeichnung:
EN55024, EN55022 Class B, FCC Part 15 B, IEEE 802.3af
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
10 ? 85% (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: Network Media Player, Netzwerk-Mediaplayer, digital signage-player, 1000, dss1000, levelone, digital, signage, station, signageplayer, 1080p, 1080, player
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 405,28*
€ 421,48*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 497,14*
€ 556,82*
€ 4,99*
ab € 495,08*
€ 556,84*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 556,82*
€ 662,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 543,27*
€ 646,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 521,51*
€ 620,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 497,14*
€ 591,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.