Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY Classic Line G80-1800 - Tastatur - PS/2, USB - Deutsch - Schwarz (G80-1800LPCDE-2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-414347
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     G80-1800LPCDE-2
EAN/GTIN:
     4025112065040
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Keyboard
Tastatur
cherry corded keyboard

Übersicht

Kurzinfo  CHERRY Classic Line G80-1800 - Tastatur - PS/2, USB - Deutsch - Schwarz
Gruppe  Tastaturen
Hersteller  CHERRY
Hersteller Art. Nr.  G80-1800LPCDE-2
Modell  Classic Line G80-1800
EAN/UPC  4025112065040

Hauptmerkmale



Produktbeschreibung  CHERRY Classic Line G80-1800 - Tastatur
Gerätetyp  Tastatur - verkabelt
Schnittstelle  PS/2, USB
Lokalisierung  Deutsch
Tastenanzahl  105
Besonderheiten  CHERRY MX-Technologie
Farbe  Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  40.5 cm x 18 cm x 4.4 cm
Gewicht  0.9 kg
Microsoft Zertifizierung  Compatible with Windows 7

Ausführliche Details





Allgemein  
Gerätetyp  Tastatur - verkabelt
Schnittstelle  PS/2, USB
Lokalisierung  Deutsch
  
Eingabegerät  
Tastenanzahl  105
Besonderheiten  CHERRY MX-Technologie
Breite  40.5 cm
Tiefe  18 cm
Höhe  4.4 cm
Gewicht  0.9 kg
  
Erweiterung / Konnektivität  
Verbindungen  1 x Tastatur - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig
1 x USB - USB Typ A, 4-polig
  
Verschiedenes  
Farbe  Schwarz
Enthaltene Kabel  1 x USB-Kabel - 1.8 m
1 x Tastaturadapter
Kennzeichnung  GOST, VDE, FCC
MTBF  80,000 Stunden
Compatible with Windows 7  Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 17,80cm (7") Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
  
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  50 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,2 kg
Gerätetyp:
Tastatur - verkabelt
Schnittstelle:
PS/2, USB
Lokalisierung:
Deutsch
Tastenanzahl:
105
Besonderheiten:
CHERRY MX-Technologie
Breite:
40.5 cm
Tiefe:
18 cm
Höhe:
4.4 cm
Farbe:
Schwarz
Enthaltene Kabel:
1 x USB-Kabel - 1.8 m , 1 x Tastaturadapter
Kennzeichnung:
GOST, VDE, FCC
MTBF:
80,000 Stunden
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Weitere Suchbegriffe: cherry tastaturen, cherry tastatur kabelgebunden, 1800, cherry, schwarz, g801800, g801800lpcde2, tastatur, 1800lpcde, ps/2, deutsch, compact, classic, line, tasten, delayout, black, keyboard, german, classicline, usbtastatur, qwertz, corded, layout
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 5,50*
ab € 74,97*
€ 93,79*
€ 6,78*
ab € 78,91*
€ 98,80*
€ 4,50*
ab € 85,20*
€ 106,80*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 90,04*
€ 112,73*
5 Tage
20
€ 1,00*
ab € 90,05*
€ 112,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,73*
€ 134,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,27*
€ 133,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,36*
€ 118,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,47*
€ 117,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,04*
€ 107,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.