Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cherry Classic Line G80-1800 Tastatur PS/2 - USB - Deutsch - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cherry Classic Line G80-1800 Tastatur PS/2 - USB - Deutsch - Schwarz
Cherry Classic Line G80-1800 Tastatur PS/2 - USB - Deutsch - Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-991090352
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     G80-1800LPCDE-2
EAN/GTIN:
     4025112065040
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Keyboard
Tastatur
cherry corded keyboard

Cherry Classic Line G80-1800 Tastatur PS/2 - USB - Deutsch - Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: CHERRY G80-1800 - Tastatur - Deutsch - Schwarz Gerätetyp: Tastatur Schnittstelle: PS/2, USB Anschlusstechnik: Kabelgebunden Lokalisierung und Layout: Deutsch Tastenanzahl: 105 Besonderheiten: Cherry MX-Technologie Farbe: Schwarz Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 40,5 cm x 18 cm x 4,4 cm Gewicht: 0,9 kg Microsoft Zertifizierung: Compatible with Windows 7

Cherry Classic Line G80–1800 Tastatur PS/2 – USB – Deutsch – Schwarz

Produktbeschreibung:

Standard? Ja! Langweilig? Nein – die 19 Zoll PC Tastatur besticht durch ihr kompaktes Design. Für Platz sparende Anwendungen und höchste Ansprüche an Langlebigkeit.

– Einzeltasten mit Gold Crosspoint Kontakten
– Codeset 3 Unterstützung (nur PS/2 Anschluss) z.B. für Unix Rechner
– Perfektes Tastgefühl
– Vollwertige und kompakte 19" PC–Tastatur – platzsparend und ergonomisch
– Qualitativ hochwertige Tastatur für hohe Schreibleistung und höchste Ansprüche
– Sehr hohe Lebensdauer der Einzeltasten

Technische Details:

Tastatur
Empfohlene Nutzung
Haus
Geräteschnittstelle
USB
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastaturlayout
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Standard
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur – Tastenanzahl
104
Lebensdauer der Tastaturtasten
50 Millionen Zeichen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Zweck
PC / Server
Zertifizierung
CE, cURus, FCC, VDE
Design
Hintergrundbeleuchtung
Nein
Tastatur–Stil
Gerade
Handgelenkauflage
Nein
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Einfarbig
Maus
Maus enthalten
Nein
Ergonomie
Kabellänge
1,75 m
Plug & Play
Ja
Verpackungsdaten
Anschlussadapter enthalten
USB–Buchse – PS / 2–Stecker
Verpackungsbreite
460 mm
Verpackungstiefe
270 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
1,19 kg
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 – 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
–20 – 60 °C
Leistung
Energieverbrauch
16 mA
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
405 x 180 x 44 mm
Tastaturgewicht
920 g

Weitere Suchbegriffe: cherry tastaturen, cherry tastatur kabelgebunden, Eingabegeräte, Hardware & Netzwerk
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 5,50*
ab € 74,97*
€ 93,79*
€ 6,78*
ab € 78,91*
€ 98,80*
€ 4,50*
ab € 85,20*
€ 106,80*
€ 3,50*
ab € 90,04*
€ 112,73*
Lager 7405
20
€ 1,00*
ab € 90,05*
€ 112,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,74*
€ 134,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,28*
€ 133,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,37*
€ 118,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,48*
€ 117,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,05*
€ 107,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.