Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY TAS G80-1800 Corded DE-Layout schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CHERRY TAS G80-1800 Corded DE-Layout schwarz
CHERRY TAS G80-1800 Corded DE-Layout schwarz
Artikel-Nr.:
     832-202365
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     G80-1800LPCDE-2
EAN/GTIN:
     4025112065040
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Keyboard
Tastatur
cherry corded keyboard
Standard? Ja! Langweilig? Nein - die 19 Zoll PC Tastatur besticht durch ihr kompaktes Design. Für Platz sparende Anwendungen und höchste Ansprüche an Langlebigkeit.

- Einzeltasten mit Gold Crosspoint Kontakten
- Codeset 3 Unterstützung (nur PS/2 Anschluss) z.B. für Unix Rechner
- Perfektes Tastgefühl
- Vollwertige und kompakte 19" PC-Tastatur - platzsparend und ergonomisch
- Qualitativ hochwertige Tastatur für hohe Schreibleistung und höchste Ansprüche
- Sehr hohe Lebensdauer der Einzeltasten
Weitere Informationen:
weight:
1.170 kg
height:
0.060 m
width:
0.450 m
depth:
0.470 m
Weitere Suchbegriffe: cherry tastaturen, cherry tastatur kabelgebunden, Tastaturen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 5,50*
ab € 74,97*
€ 93,79*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 78,91*
€ 98,80*
€ 4,50*
ab € 85,20*
€ 106,80*
€ 3,50*
ab € 90,04*
€ 112,73*
5 Tage
20
€ 1,00*
ab € 90,05*
€ 112,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,80*
€ 117,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,60*
€ 117,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,90*
€ 104,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,51*
€ 102,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,91*
€ 93,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.