Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-4161153 Herst.-Nr.: SDCFSP-512G-G46D EAN/GTIN: 0619659150822 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | SanDisk Extreme Pro - Flash-Speicherkarte - 512 GB - CFast 2.0 | Gruppe | Flash-Speicher | Hersteller | SanDisk | Hersteller Art. Nr. | SDCFSP-512G-G46D | Modell | Extreme Pro | EAN/UPC | 0619659150822 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | SanDisk Extreme Pro - Flash-Speicherkarte - 512 GB - CFast 2.0 | Produkttyp | Flash-Speicherkarte | Formfaktor | CFast 2.0 Card | Speicherkapazität | 512 GB | Lokalisierung | Lateinamerika, Asiatisch-pazifischer Raum, Mittlerer Osten, Afrika, Europa | Software inbegriffen | SanDisk RescuePRO Deluxe | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Flash-Speicherkarte | Speicherkapazität | 512 GB | Kompatibilität | Nicht spezifisch | Lokalisierung | Lateinamerika, Asiatisch-pazifischer Raum, Mittlerer Osten, Afrika, Europa | | | Speicher | | Lesegeschwindigkeit | Bis zu 525 MB/s | Schreibgeschwindigkeit | Bis zu 450 MB/s | Formfaktor | CFast 2.0 Card | Besonderheiten | Video Performance Guarantee (VPG)-130 | | | Software / Systemanforderungen | | Software inbegriffen | SanDisk RescuePRO Deluxe | | | Abmessungen und Gewicht | | Breite | 43 mm | Tiefe | 36 mm | Höhe | 3.3 mm | | | Umgebungsbedingungen | | Min Betriebstemperatur | -20 °C | Max. Betriebstemperatur | 70 °C | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,1 kg | Produkttyp: | Flash-Speicherkarte | Speicherkapazität: | 512 GB | Kompatibilität: | Nicht spezifisch | Lesegeschwindigkeit: | Bis zu 525 MB/s | Schreibgeschwindigkeit: | Bis zu 450 MB/s | Formfaktor: | CFast 2.0 Card | Besonderheiten: | Video Performance Guarantee (VPG)-130 | Software inbegriffen: | SanDisk RescuePRO Deluxe | Breite: | 43 mm | Tiefe: | 36 mm | Höhe: | 3.3 mm | Min Betriebstemperatur: | -20 °C | Max. Betriebstemperatur: | 70 °C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: CompactFlash Card, CompactFlash-Karte, Compactflashcard, Compactflashkarte, Kompaktflash Karte, cf-card sandisk, cf-card, sandisk, cfast, extreme, sdcfsp512gg46d, sdcfsp, 512g, g46d, flashspeicherkarte, flash, speicherkarte, 512gb, 525mb/s, 00173409, vpg130, 525mbs, 525mb, r525/w450, compactflash, card, compact, flashcard, speicherkapazität, mb/sekunde, schreibgeschwindigk, klasse, mb/s |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 261,22* | € 296,93* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,80* | ab € 274,57* | € 302,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 271,54* | € 304,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 296,15* | € 327,52* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 1,00* | ab € 298,73* | € 328,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|