Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk CFAST 2.0 VPG130 512 GB Extreme Pro CompactFlash ATA Serial Transfer CFast 512 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SanDisk CFAST 2.0 VPG130 512 GB Extreme Pro CompactFlash ATA Serial Transfer CFast 512 GB
SanDisk CFAST 2.0 VPG130 512 GB Extreme Pro CompactFlash ATA Serial Transfer CFast 512 GB
Artikel-Nr.:
     7405B-992603607
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDCFSP-512G-G46D
EAN/GTIN:
     0619659150822
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte

SanDisk CFAST 2.0 VPG130 512 GB Extreme Pro CompactFlash ATA Serial Transfer CFast 512 GB

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: SanDisk Extreme Pro - Flash-Speicherkarte - 512 GB - CFast 2.0 Produkttyp: Flash-Speicherkarte Formfaktor: CFast 2.0 Card Speicherkapazität: 512 GB Lokalisierung: Lateinamerika, Asiatisch-pazifischer Raum, Mittlerer Osten, Afrika, Europa Software inbegriffen: SanDisk RescuePRO Deluxe

SanDisk CFAST 2.0 VPG130 512 GB Extreme Pro CompactFlash ATA Serial Transfer CFast 512 GB

Produktbeschreibung:

Die SanDisk Extreme PRO CFast 2.0 Speicherkarte wurde für professionelle Kameras und Camcorder entwickelt und liefert die hohe Leistung, die von der Broadcast–, Kino– und Fotobranche heute verlangt wird. Die Karte kombiniert die Geschwindigkeit, Kapazität und Leistung, die zur Aufzeichnung von 4K–Videos in Kinoqualität (4096x2160p) erforderlich ist. Sie liefert extreme Aufzeichnungs– und Aufnahmegeschwindigkeiten von bis zu 450 MB/s und Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 525 MB/s für extreme Workflow–Effizienz.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Flash–Speicherkarte
Speicherkapazität
512 GB
Kompatibilität
Nicht spezifisch
Lokalisierung
Lateinamerika, Asiatisch–pazifischer Raum, Mittlerer Osten, Afrika, Europa
Speicher
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 525 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 450 MB/s
Formfaktor
CFast 2.0 Card
Besonderheiten
Video Performance Guarantee (VPG)–130
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
SanDisk RescuePRO Deluxe
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie – Lebensdauer
Abmessungen und Gewicht
Breite
43 mm
Tiefe
36 mm
Höhe
3.3 mm
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
–20 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C

Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 2,90*
ab € 254,27*
€ 283,63*
€ 3,50*
ab € 282,62*
€ 290,00*
Frei Haus
ab € 267,45*
€ 305,87*
€ 5,80*
ab € 274,44*
€ 316,55*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 292,45*
€ 325,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,51*
€ 387,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,63*
€ 386,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,36*
€ 374,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,29*
€ 372,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,45*
€ 348,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP4000400
ab € 88,57*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/128GB
ab € 19,77*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/128GB
ab € 63,10*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/128GB
ab € 9,06*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GBSP
ab € 6,40*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/128GB
ab € 9,07*
Ähnlich
Kingston Technology
SDS2/128GB
ab € 7,50*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/1TB
ab € 168,22*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TBSP
ab € 64,18*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TB
ab € 64,31*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/1TB
ab € 67,02*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/256GB
ab € 36,33*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/256GBSP
ab € 14,04*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/256GB
ab € 14,13*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/4000G
ab € 209,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.