Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK - Antenne - 22cm - 2 dBi - ungerichtet - außen, innen - Schwarz (89613)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 89613 TV-Antenne Draußen Mono 1,5 dB
DeLOCK 89613 TV-Antenne Draußen Mono 1,5 dB
Artikel-Nr.:
     2753I-4246483
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89613
EAN/GTIN:
     4043619896134
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Rundstrahlantenne

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK - Antenne - 22 cm - 2 dBi - ungerichtet - außen, innen - Schwarz
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  89613
Modell  
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK Antenne
Produkttyp  Antenne
Packungsinhalt  RG174 Kabel (2.5 m)
Länge  22 cm
Platzierung / Montage der Antenne  Außen, innen
Kompatibilität  UMTS, GSM, LTE, ZigBee, Z-Wave
Frequenzbereich  900 - 1800 MHz, 1900 - 2100 MHz
Antennengewinn  2 dBi
Richtwirkung  Ungerichtet

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Antenne
Packungsinhalt  RG174 Kabel (2.5 m)
Länge  22 cm
Farbe  Schwarz
  
Antenne  
Platzierung / Montage der Antenne  Außen, innen
Kompatibilität  UMTS, GSM, LTE, ZigBee, Z-Wave
Frequenzbereich  900 - 1800 MHz, 1900 - 2100 MHz
Antennengewinn  2 dBi
Richtwirkung  Ungerichtet
Stehwellenverhältnis  2.0:1
Scheinwiderstand  50 Ohm
  
Verkabelung undamp; Schaltung  
Geleisteter Anschluss  1 x SMA männlich
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -40 °C
Max. Betriebstemperatur  85 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Antenne
Packungsinhalt:
RG174 Kabel (2.5 m)
Länge:
22 cm
Farbe:
Schwarz
Platzierung / Montage der Antenne:
Außen, innen
Kompatibilität:
UMTS, GSM, LTE, ZigBee, Z-Wave
Frequenzbereich:
900 - 1800 MHz, 1900 - 2100 MHz
Antennengewinn:
2 dBi
Richtwirkung:
Ungerichtet
Stehwellenverhältnis:
2.0:1
Scheinwiderstand:
50 Ohm
Geleisteter Anschluss:
1 x SMA männlich
Min Betriebstemperatur:
-40 °C
Max. Betriebstemperatur:
85 °C
Weitere Suchbegriffe: UMTS Antenne, delock lte antenne, lte antenne, delock, 89613, antenne, schwarz, starr, stecker, ungerichtet, außen, innen, anschlusskabel, rg174, outdoor, auen, omnidirektional, umts, 4014619317189, 2dbi, omni., omni
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
6
€ 9,90*
ab € 9,95*
€ 13,31*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 21,71*
€ 27,96*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.