| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-4291608 Herst.-Nr.: T19 EAN/GTIN: 4005298023867 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Produkttext Western-Verlängerungskabel Gehäuse: 6polig, Belegung: 4polig Western-Stecker 6/4 + Western-Kupplung 6/4 Hauptmerkmale Technische Details | | Kabellänge | 6 m | Produktfarbe | Schwarz | Geschlecht | Männlich/Weiblich | | | Anschlüsse und Schnittstellen | | Anschluss 1 | RJ-12 (6p4c) | Anschluss 2 | RJ-12 (6p4c) | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Kabellänge: | 6 m | Produktfarbe: | Schwarz | Geschlecht: | Männlich/Weiblich | Anschluss 1: | RJ-12 (6p4c) | Anschluss 2: | RJ-12 (6p4c) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fax, Fax-Gerät, Faxgerät, Inkjetfax, Laser-Fax, Laser-Faxgerät, Laserfax, Laserfaxgerät, Normalpapier-Fax, Normalpapier-Faxgerät, Normalpapierfax, Normalpapierfaxgerät, Thermotransfer-Fax, Thermotransfer-Faxgerät, Thermotransferfax, Thermotransferfaxgerät, Tinten Fax, Tintenstrahl-Fax, Tintenstrahl-Faxgerät, Tintenstrahlfax, Tintenstrahlfaxgerät, Modularkabel RJ-11, Modular Verlängerung RJ-12, Modularkabel RJ-12, RJ-12 Modular Verlängerung, RJ-12 Modularkabel, TAE Kabel, Höreranschlusskabel, Hörerkabel, Telefonhörerkabel, modularkabel rj-12 6m, modular verlängerung rj-12, telefonkabel, westernstecker/westernkupplung, westernsteckerwesternkupplung, westernstecker, westernkupplung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |