Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Televes MS56NG. Produktfarbe: Grau. Stecker: F. Breite: 204 mm, Tiefe: 57 mm, Höhe: 130 mm. Abmessungen (BxTxH): 204 x 57 x 130 mm (MS56NG)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-4292385
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     MS56NG
EAN/GTIN:
     8424450167281
Suchbegriffe:
DiSEqC-Umschalter
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil

Produkttext

5-Eingangs-Multischalter mit integriertem Netzteil Die MULTRIX-Gussmultischalter-Serie besticht durch ihre hervorragende Technik und Vielseitigkeit. Leistungsstarke terrestrische-und SAT-Verstärkerstufen mit integrierter Entzerrung stellen einen gleichmäßigen Signalpegel auch bei längeren Leitungen zur Verfügung. Das integrierte stromsparende Schaltnetzteil stellt die Versorgung des Speisesystems sowie der terr. Verstärkerstufe sicher. Neben der Standard-Wandmontage besteht, durch speziell angebrachte Hutschienenelemente, die Möglichkeit zur Montage in Schaltschränken. Desweiteren sorgt das Gussgehäuse für eine erstklassige Wärmeableitung und einen hochwertigen Qualitätsstandard.

Hauptmerkmale

Technische Details  
Typ  Kabel-Splitter-/Verbinder
Frequenzbereich  950 - 2300 MHz
Anzahl  1
Energiebedarf  1200 mA, 180 - 264 V
  
Farbe  
Produktfarbe  Grau
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Stecker  F
Anzahl der Verbinder  11
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  204 mm
Tiefe  57 mm
Höhe  130 mm
  
Weitere Spezifikationen  
Abmessungen (BxTxH)  204 x 57 x 130 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Typ:
Kabel-Splitter-/Verbinder
Frequenzbereich:
950 - 2300 MHz
Anzahl:
1
Energiebedarf:
1200 mA, 180 - 264 V
Produktfarbe:
Grau
Stecker:
F
Anzahl der Verbinder:
11
Breite:
204 mm
Tiefe:
57 mm
Höhe:
130 mm
Abmessungen (BxTxH):
204 x 57 x 130 mm
Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, Multischalter, preisner televes diseqc-umschalter, diseqc-umschalter, televes, 745902, ms56ng, netzteil, multischalter, multrix, 559432, eingnge, ausgnge, kompaktmultischalter, eingänge:, ausgänge:, quattroswitchlnb, tauglich, integri, gussmultischalter, umschaltmatrix, 56ng, eingänge, ausgänge, aktiv, 5in6, terr., eingang, schaltnetzteil, stück
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 110,07*
€ 115,88*
€ 5,00*
ab € 112,34*
€ 118,51*
4 Tage
10
€ 6,40*
ab € 115,16*
€ 121,36*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 117,96*
€ 124,39*
3 Tage
8
€ 4,95*
ab € 119,39*
€ 125,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,39*
€ 148,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,99*
€ 147,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,57*
€ 144,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,51*
€ 143,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,96*
€ 140,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Preisner
745904
ab € 170,66*
Ähnlich
Preisner
745905
ab € 155,75*
Ähnlich
Preisner
745901
ab € 82,84*
Ähnlich
Preisner
745903
ab € 118,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.