Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multischalter mit Netzteil MS56NG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multischalter mit Netzteil MS56NG
Multischalter mit Netzteil MS56NG
Artikel-Nr.:
     3517I-16453077
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     745902
EAN/GTIN:
     8424450167281
Suchbegriffe:
DiSEqC-Umschalter
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil

Multischalter mit Netzteil MS56NG

erweiterbar um 4 bzw. 8 Teilnehmer mit MSK54G oder MSK58G hohe Störstrahlsicherheit lange Lebensdauer durch optimale Wärmeableitung Für Wand- und Hutschienenmontage LNC - Spannungsversorgung durch Netzteil Ausgleichsverstärkung SAT und terrestrisch Umgebungstemperatur -20 ... +50° C Alle nicht benötigten Ausgänge mit Widerstand FR 75 abschließen Kurzschlusssicher Passender SAT - Verstärker MSV 411G ( 3,5.
Weitere Informationen:
Teilnehmeranschlüsse:
6
Anzahl der Eingänge:
5
Terrestrischer Eingang:
aktiv
Kaskadierbar:
nein
Max. Stromaufnahme:
40 mA
Netzteil:
eingebaut
Steuersignal:
14/18 V, DiSEqC, 0/22 kHz
LNB-Speisung:
14 V / 18 V / 22 kHz
22 kHz-Generator:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 110,07*
€ 115,88*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 112,34*
€ 118,51*
3 Tage
10
€ 6,40*
ab € 115,16*
€ 121,36*
€ 3,50*
ab € 117,96*
€ 124,39*
2 Tage
8
€ 4,95*
ab € 119,39*
€ 125,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,51*
€ 141,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,10*
€ 140,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,84*
€ 137,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,88*
€ 136,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,34*
€ 133,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Preisner
745904
ab € 170,66*
Ähnlich
Preisner
745905
ab € 155,75*
Ähnlich
Preisner
745901
ab € 82,84*
Ähnlich
Preisner
745903
ab € 118,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.