Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik K3930V42 Rack Zubehör Erdungsschiene (K3930V42)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     2753I-4300217
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K3930V42
EAN/GTIN:
     4049759115289
Suchbegriffe:
19 Zoll Erdungsschiene
19" Erdungsschiene
Schaltschrank Erdungssatz
Erdungsschiene

Hauptmerkmale

Merkmale  
Typ  Erdungsschiene
Rack-Kapazität  42U
Kompatible Regalbreite  48,30cm (19")
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  15 mm
Tiefe  5 mm
Höhe  1800 mm
  
Lieferumfang  
Schrauben enthalten  Ja
Anzahl von Schrauben  8
Muttern enthalten  Ja
Anzahl der Muttern  8
Unterlegscheiben enthalten  Ja
Anzahl der enthaltenen Unterlegscheiben  8

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Typ:
Erdungsschiene
Rack-Kapazität:
42U
Kompatible Regalbreite:
48,30cm (19")
Breite:
15 mm
Tiefe:
5 mm
Höhe:
1800 mm
Schrauben enthalten:
Ja
Anzahl von Schrauben:
8
Muttern enthalten:
Ja
Anzahl der Muttern:
8
Unterlegscheiben enthalten:
Ja
Anzahl der enthaltenen Unterlegscheiben:
8
Weitere Suchbegriffe: Erdungskit, Erdungsset, Erdungsstange, Potentialausgleichsschiene, Rack Zubehör, 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, rack zubehör, k3930v42, 3930, erdungsschiene, 42he, efbelektronik, elektronik, vertikalen, profiles, 1800, 12xsammelkl, schränke, vertikal, inkl., sammelklemme, einbau, netzwerkschränken, classic/pro, breite, mmmontage, mittels, stützisolatoren, seitlichen, lochung, profile, pro:, bitte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
77
€ 5,90*
ab € 73,74*
€ 94,16*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 73,81*
€ 94,25*
€ 4,90*
ab € 73,82*
€ 94,26*
€ 6,78*
ab € 81,24*
€ 103,77*
€ 5,95*
ab € 88,86*
€ 112,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,25*
€ 112,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,25*
€ 110,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,86*
€ 103,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,15*
€ 101,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,81*
€ 87,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.