Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsschiene für Schränke 42HE, vertikal, inkl. 12 x Sammelklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     642-K3930V42
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K3930V42
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Erdungsschiene
19" Erdungsschiene
Schaltschrank Erdungssatz
Erdungsschiene
Zum vertikalen Einbau in 42HE Netzwerkschränken Classic/PRO mit Breite 800 mm Montage mittels Stützisolatoren an der seitlichen Lochung der 19“ Profile (PRO: bitte hintere seitliche Rasterlochung des Profiles nutzen) Auch montierbar in Verbindung mit vertikalen Blindabdeckungen Zur Montage in Serverschränken wird die Installation eines zusätzlichen 19“ Profiles empfohlen Lieferumfang: Cu-Erdungsschiene 1800 x 15 x 5 mm, 12 x Sammelschienenklemme 1,5 .. 16 mm², 4 x Stützisolator, 8 x Gewindestift M6 x 25, 8 x Unterlegscheibe, 8 x Mutter M6, selbstsichernd
Weitere Informationen:
Anwendung:
Netzwerkschrank
Montageart:
schrauben
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
144
€ 5,90*
ab € 73,82*
€ 94,18*
€ 3,50*
ab € 73,89*
€ 94,27*
Lager 642
€ 4,90*
ab € 73,90*
€ 94,28*
€ 6,78*
ab € 81,32*
€ 103,85*
€ 5,95*
ab € 104,45*
€ 131,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 642
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,28*
€ 112,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,28*
€ 111,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,02*
€ 103,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,57*
€ 101,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,90*
€ 87,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 642
Versand: Lager 642
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.