Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noctua NF-A4x10 PWM - Gehäuselüfter - 40 mm (NF-A4x10 PWM)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Noctua NF-A4X10 PWM Computergehäuse Ventilator 4 cm Beige, Rot
Noctua NF-A4X10 PWM Computergehäuse Ventilator 4 cm Beige, Rot
Noctua NF-A4X10 PWM Computergehäuse Ventilator 4 cm Beige, Rot
Noctua NF-A4X10 PWM Computergehäuse Ventilator 4 cm Beige, Rot
Noctua NF-A4X10 PWM Computergehäuse Ventilator 4 cm Beige, Rot
Noctua NF-A4X10 PWM Computergehäuse Ventilator 4 cm Beige, Rot
Noctua NF-A4X10 PWM Computergehäuse Ventilator 4 cm Beige, Rot
Artikel-Nr.:
     2753I-4374300
Hersteller:
     noctua
Herst.-Nr.:
     NF-A4x10 PWM
EAN/GTIN:
     9010018100440
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter 4 pol
gehäuselüfter

Übersicht

Kurzinfo  Noctua NF-A4x10 PWM - Gehäuselüfter - 40 mm
Gruppe  Systemzubehör
Hersteller  Noctua
Hersteller Art. Nr.  NF-A4x10 PWM
Modell  NF-A4x10 PWM
EAN/UPC  9010018100440

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Noctua NF-A4x10 PWM - Gehäuselüfter
Produkttyp  Gehäuselüfter
Packungsinhalt  Low-Noise Adaptor (L.N.A.), OmniJoin Adaptor Set, 1 Verlängerungskabel (30 cm), 4 pin Y-cable, 4 Lüfterschrauben, NA-AV3-Antivibrationsbefestigungen
Lüfterdurchmesser  40 mm
Gebläsehöhe  10 mm
Lüfterlager  SSO2-Lager
Drehgeschwindigkeit  5000 U/min
Luftstrom  8.9 mü/h (5.24 cfm)
Geräuschpegel  19.6 dBA
Netzanschluss  Lüfteranschluss, 4-polig
Nennspannung  12 V
Merkmale  PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), Advanced Acoustic Optimisation (AAO), Strömungsbeschleunigungs-Kanäle, SCD-Technologie (Smooth Commutation Drive), integrierte Antivibrations-Pads, Stepped Inlet Design, Inner Surface Microstructures
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  4 cm x 4 cm x 1 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Gehäuselüfter
Packungsinhalt  Low-Noise Adaptor (L.N.A.), OmniJoin Adaptor Set, 1 Verlängerungskabel (30 cm), 4 pin Y-cable, 4 Lüfterschrauben, NA-AV3-Antivibrationsbefestigungen
Breite  4 cm
Tiefe  4 cm
Höhe  1 cm
  
Kühlkörper und Lüfter  
Lüfterdurchmesser  40 mm
Gebläsehöhe  10 mm
Lüfterlager  SSO2-Lager
Drehgeschwindigkeit  5000 U/min
Luftstrom  8.9 mü/h (5.24 cfm)
Luftdruck  1.95 mm
Geräuschpegel  19.6 dBA
Netzanschluss  Lüfteranschluss, 4-polig
Nennspannung  12 V
Nennstrom  0.04 A
Energieverbrauch  0.48 W
Merkmale  PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), Advanced Acoustic Optimisation (AAO), Strömungsbeschleunigungs-Kanäle, SCD-Technologie (Smooth Commutation Drive), integrierte Antivibrations-Pads, Stepped Inlet Design, Inner Surface Microstructures
  
Verschiedenes  
Montagekit  Mitgeliefert
MTBF  150,000 Stunde(n)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Produkttyp:
Gehäuselüfter
Breite:
4 cm
Tiefe:
4 cm
Höhe:
1 cm
Lüfterdurchmesser:
40 mm
Gebläsehöhe:
10 mm
Lüfterlager:
SSO2-Lager
Drehgeschwindigkeit:
5000 U/min
Luftstrom:
8.9 mü/h (5.24 cfm)
Luftdruck:
1.95 mm
Geräuschpegel:
19.6 dBA
Netzanschluss:
Lüfteranschluss, 4-polig
Nennspannung:
12 V
Nennstrom:
0.04 A
Energieverbrauch:
0.48 W
Montagekit:
Mitgeliefert
MTBF:
150,000 Stunde(n)
Weitere Suchbegriffe: gehäuselüfter noctua, noctua, nfa4x10, a4x10, gehuselfter, computergehäuse, ventilator, computergehuse, indsats, blæser, 4pin, beige, lüfter, 40mm, blser, lfter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
55
€ 6,90*
ab € 11,49*
€ 13,56*
1 Tag
10
€ 4,45*
ab € 11,84*
€ 13,97*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 17,65*
€ 20,62*
4 Tage
9
€ 1,00*
ab € 17,73*
€ 20,71*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.