Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOCTUA NF-A4x10 PWM Gehäuselüfter 40 mm 1000-5000 RPM 4-pin SSO2 12.9-19.6 dB 12V 40x40x10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NOCTUA NF-A4x10 PWM Gehäuselüfter 40 mm 1000-5000 RPM 4-pin SSO2 12.9-19.6 dB 12V 40x40x10
NOCTUA NF-A4x10 PWM Gehäuselüfter 40 mm 1000-5000 RPM 4-pin SSO2 12.9-19.6 dB 12V 40x40x10
Artikel-Nr.:
     7405B-994015779
Hersteller:
     noctua
Herst.-Nr.:
     NF-A4X10 PWM
EAN/GTIN:
     9010018100440
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter 4 pol
gehäuselüfter

NOCTUA NF-A4x10 PWM Gehäuselüfter 40 mm 1000-5000 RPM 4-pin SSO2 12.9-19.6 dB 12V 40x40x10

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Noctua NF-A4x10 PWM - Gehäuselüfter Produkttyp: Gehäuselüfter Packungsinhalt: Low-Noise Adaptor (L.N.A.), OmniJoin Adaptor Set, 4-poliges Y-Kabel, Verlängerungskabel (30 cm), NA-AV3-Antivibrationsbefestigungen, 4 Lüfterschrauben Lüfterdurchmesser: 40 mm Gebläsehöhe: 10 mm Lüfterlager: SSO2-Lager Drehgeschwindigkeit: 5000 U/min Luftstrom: 8.9 m³/h (5,24 CFM) Geräuschpegel: 19.6 dBA Netzanschluss: Lüfteranschluss, 4-polig Nennspannung: 12 V Merkmale: PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), Advanced Acoustic Optimisation (AAO), Strömungsbeschleunigungs-Kanäle, SCD-Technologie (Smooth Commutation Drive), integrierte Antivibrations-Pads, Stepped Inlet Design, Inner Surface Microstructures Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 4 cm x 4 cm x 1 cm

NOCTUA NF–A4x10 PWM Gehäuselüfter 40 mm 1000–5000 RPM 4–pin SSO2 12.9–19.6 dB 12V 40x40x10

Produktbeschreibung:

Der NF–A4x10 ist ein hochoptimierter leiser 40x10mm Lüfter in Premium–Qualität, der auf zukunftsweisende aerodynamischen Konstruktionsmaßnahmen wie Flow Acceleration Channels sowie Noctuas AAO–Rahmensystem zurückgreift. Die PWM Version nutzt Noctuas eigens designten NE–FD1 IC IC zur vollautomatischen Geschwindigkeitsregelung über 4–pin Anschlüsse und wird mit einem Low–Noise Adapter sowie einem OmniJoin Adaptor Set Adapter–Set zum Betrieb an proprietären Anschlüssen ausgeliefert. Seine hervorragende Laufruhe, das SSO2 Referenzklasse–Lager und Noctuas bewährte Premium–Qualität machen den NF–A4x10 PWM zu einer erlesenen Wahl für höchste Ansprüche.

Vielfach ausgezeichnetes NF–A4x10 Design
Mit mehr als 100 Empfehlungen und Auszeichnungen der internationalen Fachpresse ist der NF–A4x10 zu einer Referenz im Bereich hochwertiger 40mm Lüfter geworden. Seine herausragende Effizienz hat bereits zehntausende Kunden in aller Welt überzeugt.

Verringerte Motorhub–Größe
Dank einer optimierten, kompakten Motorkonstruktion ist der Nabenbereich des NF–A4x10 deutlich kleiner als bei konventionellen 4cm Lüftern. So konnte eine größere Schaufelfläche realisiert werden, die zur überlegenen Druck– und Förderleistung des NF–A4x10 beiträgt.

Flow Acceleration Channels
Der Impeller des NF–A4x10 ist saugseitig mit sogenannten Flow Acceleration Channels ausgestattet. Durch die Beschleunigung des Luftstroms in den kritischen äußeren Regionen der Lüfterblätter werden saugseitige Wirbelablösungen verringert, was zu einer höheren Effizienz und einer niedrigeren turbulenzbedingten Lärmemission führt.

AAO Rahmensystem
Noctuas AAO (Advanced Acoustic Optimisation) Rahmen verfügen über integrierte Vibrationspuffer sowie einen abgestuften Einlassbereich (Stepped Inlet Design) und eine Mikrostruktur im Innenbereich (Inner Surface Microstructures), die eine noch bessere Performance/Noise Effizienz ermöglichen.

Stepped Inlet Design
Durch den abgestuften Einlassbereich des Stepped Inlet Designs entstehen im Zulauf mehr Turbulenzen. So wird der Übergang von laminarer zu turbulenter Strömung erleichtert, die besser am Rahmen anhaftet (Flow Attachment) und damit insbesondere bei beschränktem Ansaugbereich die Saugkapazität des Lüfters erhöht.

Inner Surface Microstructures
Die Mikrostruktur im Innenbereich des Rahmens (Inner Surface Microstructures) erzeugt eine Grenzschicht, durch die sich die Spitzen der Lüfterblätter bewegen. Dies verringert die Stromablösung von der Saugseite der Blattspitzen, was eine erhebliche Reduktion des Drehtons sowie eine Steigerung der Druck– und Luftstromeffizienz zur Folge hat.

Integrated Anti–Vibration Pads
Die aus extra–weichem Silikon gefertigten Anti–Vibrations Pads verringern die Übertragung minimalster Vibrationen und sind zugleich mit allen Standard–Schrauben sowie handelsüblichen Montagesystemen oder bei CPU–Kühlern verwendeten Lüfterklammern kompatibel.

PWM IC mit SCD
Der NF–A4x10 PWM unterstützt vollautomatische Geschwindigkeitsregelung via PWM und greift dafür auf Noctuas neuen, eigens designten NE–FD1 Chip zurück. Dieser neue PWM IC integriert Noctuas Smooth Commutation Drive (SCD) Technologie, die PWM–Schaltgeräusche minimiert und den Lüfter so bei niedrigen Drehzahlen noch leiser macht.

Stoppt bei 0% PWM
Der Lüfter kann komplett zum Stillstand gebracht werden, indem er durch das Mainboard bzw. eine Lüftersteuerung mit einem PWM–Tastverhältnis (Duty Cycle) von 0% angesteuert wird. Dadurch eignet er sich ideal für semi–passive Systeme, die bei geringer thermischer Belastung die Lüfter abschalten und somit komplett lautlos laufen.

SSO2 Lagersystem
Der NF–A4x10 ist mit der weiter optimierten zweiten Generation von Noctuas bewährtem SSO–Lagersystem ausgestattet. Bei SSO2 sitzt der rückseitige Magnet näher an der Lüfterachse und bewirkt so eine noch bessere Stabilisierung, was zu einer weiter verbesserten Präzision und Haltbarkeit führt.

Low–Noise Adapter für höchste Flexibilität
Der NF–A4x10 PWM wird mit einem (L.N.A.) ausgeliefert, der die Maximalgeschwindigkeit von 2000 auf 1700rpm reduziert. Damit können Sie den Lüfter entweder mit konstanten 1700rpm betreiben oder die maximale Geschwindigkeit im PWM Betrieb begrenzen.

OmniJoin™ Adapter–Set
Da viele Geräte, in denen 40mm Lüfter zum Einsatz kommen, über proprietäre Lüfterstecker verfügen, wird der NF–A4x10 mit Noctuas OmniJoin™ Adapter–Set ausgeliefert. Schneiden Sie einfach das Kabel des Originallüfters ab, befestigen Sie es mit den mitgelieferten 3M Scotchlok™ Klemmen am Adapter und schon können Sie den NF–A4x10 auch an proprietären Anschlüssen betreiben!

Umfassende Anschlussoptionen
Während das 20cm kurze Primärkabel in typischen Anwendungen hilft, Kabelsalat zu vermeiden, bietet die mitgelieferte 30cm Verlängerung extra Reichweite für alle Fälle. Beide Kabel sind vollständig ummantelt und ein 4–pin Y–Kabel ermöglicht es, einen zweiten PWM Lüfters am gleichen Anschluss mitzuregeln.

6 Jahre Herstellergarantie
Noctuas Lüfter sind für ihre makellose Qualität und herausragende Langlebigkeit bekannt. Wie alle Noctua Lüfter verfügt der NF–A4x10 über eine MTTF–Spezifikation von über 150.000 Stunden und wird mit vollen 6 Jahren Herstellergarantie ausgeliefert.

Technische Details:

Gewicht & Abmessungen
Kabellänge
0,3 m
Paketgewicht
180 g
Verpackungstiefe
34 mm
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
40 x 40 x 10 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Verpackungsbreite
150 mm
Energie
Spannung
12 V
Stromversorgung
0,48 W
Stromstärke (maximal)
0,04 A
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
4
Low–noise adaptor (LNA)
Ja
Design
Produktfarbe
Beige,Red
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Anzahl der Ventilatorflügel
7
Logistikdaten
Versandkarton Länge
36 cm
Breite des Versandkartons
39 cm
Menge pro Versandkarton
36 Stück(e)
Höhe des Versandkartons
39 cm
Leistung
Geeignet für
Computergehäuse
Geräuschpegel mit LNA (max)
12,9 dB
Typ
Ventilator
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Nicht unterstützt
Luftstrom
8,9 m³/h
Maximum Luftdruck
1,95 mmH2O
Kompatible Prozessoren
Nicht unterstützt
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
5000 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
19,6 dB
Lagertyp
Self–stabilising oil–pressure bearing (SSO2)
Luftstrom mit LNA (max)
6,6 m³/h
Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF)
7405–150000 h
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
1000 RPM
Lüfter Durchmesser
4 cm
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Ventilator–Anschluss
4–polig

Weitere Suchbegriffe: gehäuselüfter noctua, Zubehör, PC Gehäuse, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
55
€ 6,90*
ab € 11,49*
€ 13,56*
1 Tag
10
€ 4,45*
ab € 11,84*
€ 13,97*
€ 3,50*
ab € 17,65*
€ 20,62*
Lager 7405
9
€ 1,00*
ab € 17,73*
€ 20,71*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.