Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Farbdrucker
>
Tintenstrahldrucker
>
Tintenstrahldrucker A1
>
Artikel
Epson SureColor SC-T3100N - 610 mm (24") Großformatdrucker - Farbe - Tintenstrahl - Rolle A1 (61,0 cm) - 2400 x 1200 dpi - Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB3.0 (C11CF11301A0)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753I-4380082
Hersteller:
Epson
Herst.-Nr.:
C11CF11301A0
EAN/GTIN:
8715946662428
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Großformatdrucker
Plotter
Inkjet Drucker
Übersicht
Kurzinfo
Epson SureColor SC-T3100N - 610 mm (24") Großformatdrucker - Farbe - Tintenstrahl - Rolle A1 (61,0 cm) - 2400 x 1200 dpi - Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB 3.0
Gruppe
Drucker
Hersteller
Epson
Hersteller Art. Nr.
C11CF11301A0
Modell
SureColor SC-T3100N
EAN/UPC
8715946662428
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
Epson SureColor SC-T3100N - Großformatdrucker - Farbe - Tintenstrahl
Druckertyp
610 mm (24") Großformatdrucker - Tintenstrahl - Farbe
Gewicht
38 kg
Tintenstrahl-Technologie
Epson PrecisionCore
Unterstützte Tintenpalette (Farben)
4 Farben - Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Max. Mediengröße
Rolle A1 (61,0 cm)
Max. Mediengröße (angepasst)
610 mm
Max. Auflösung (S/W)
2400 x 1200 dpi
Max. Auflösung (Farbe)
2400 x 1200 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W)
2400 x 1200 dpi
Max. Auflösung Klasse (Farbe)
2400 x 1200 dpi
Schnittstelle
Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB 3.0
AirPrint-fähig
Ja
Größe des Voranzeige-Displays
10.9 cm (4.3")
RAM Installiert (Max.)
1 GB
Druckersprache
HP RTL, EPSON ESC/P, HP GL/2
Medientyp
Normalpapier
Netzwerk
Druckserver
Stromversorgung
Wechselstrom 120/230 V
Systemanforderungen
Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.6.8 oder höher, Windows 8, Windows 10
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
97 cm x 50.5 cm x 23 cm
Ausführliche Details
Allgemein
Druckertyp
610 mm (24") Großformatdrucker - Tintenstrahl - Farbe
Drucker
Tintenstrahl-Technologie
Epson PrecisionCore
Unterstützte Tintenpalette (Farben)
4 Farben - Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Düsenkonfiguration
800 Düsen (Schwarz), 3 x 800 Düsen (Cyan, Magenta, Gelb)
Mindestgröße der Tintentröpfchen
4 pl
Tintenpatronenkonfiguration
4 einzelne Tintenbehälter
Tintentyp
Epson UltraChrome XD2 Ink
Eingebaute Geräte
Touchscreen, Schneideeinrichtung
Größe des Voranzeige-Displays
10.9 cm (4.3")
Anschlusstechnik
Kabellos
Schnittstelle
Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB 3.0
AirPrint-fähig
Ja
Max. Auflösung (S/W)
2400 x 1200 dpi
Max. Auflösung (Farbe)
2400 x 1200 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W)
2400 x 1200 dpi
Max. Auflösung Klasse (Farbe)
2400 x 1200 dpi
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
34 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)
34 Sek.
Druckersprache
HP RTL, EPSON ESC/P, HP GL/2
Auto-Cutter
Ja
RAM
RAM Installiert (Max.)
1 GB
Medienhandhabung
Medientyp
Normalpapier
Max. Mediengröße
Rolle A1 (61,0 cm)
Max. Mediengröße (angepasst)
610 mm
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm), B5 (176 x 250 mm), A2 (420 x 594 mm), A1 (594 x 841 mm), B4 (250 x 353 mm), B3 (353 x 500 mm), B2 (500 x 707 mm), B1 (707 x 1000 mm), Rolle (43,2 cm), Rolle A1 (61,0 cm), A3 Plus (329 x 483 mm)
Zulässige Medienstärke
0.05 mm - 0.27 mm
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - Rolle A1 (61,0 cm)
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Sicherheitsprotokolle undamp; Merkmale
Wi-Fi Direct
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 3.0
1 x Gigabit-LAN - RJ-45
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Stecker
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tintenpatrone (Schwarz)
1 x Tintenpatrone (Cyan)
1 x Tintenpatrone (Magenta)
1 x Tintenpatrone (Gelb)
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Nötige Frequenz
50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb
28 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
8 Watt
Energierverbrauch Sleep
0.2 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.6.8 oder höher, Windows 8, Windows 10
Umgebungsbedingungen
Schallemission (Standby)
32 dBA
Schallemission (Betrieb)
49 dBA
Abmessungen und Gewicht
Breite
97 cm
Tiefe
50.5 cm
Höhe
23 cm
Gewicht
38 kg
Weitere Informationen:
Gewicht:
89,0 kg
Druckertyp:
610 mm (24") Großformatdrucker - Tintenstrahl - Farbe
Tintenstrahl-Technologie:
Epson PrecisionCore
Unterstützte Tintenpalette (Farben):
4 Farben - Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Düsenkonfiguration:
800 Düsen (Schwarz), 3 x 800 Düsen (Cyan, Magenta, Gelb)
Mindestgröße der Tintentröpfchen:
4 pl
Tintenpatronenkonfiguration:
4 einzelne Tintenbehälter
Tintentyp:
Epson UltraChrome XD2 Ink
Eingebaute Geräte:
Touchscreen, Schneideeinrichtung
Größe des Voranzeige-Displays:
10.9 cm (4.3")
Anschlusstechnik:
Kabellos
Schnittstelle:
Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB 3.0
AirPrint-fähig:
Ja
Max. Auflösung (S/W):
2400 x 1200 dpi
Max. Auflösung (Farbe):
2400 x 1200 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W):
2400 x 1200 dpi
Max. Auflösung Klasse (Farbe):
2400 x 1200 dpi
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W:
34 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe):
34 Sek.
Druckersprache:
HP RTL, EPSON ESC/P, HP GL/2
Auto-Cutter:
Ja
RAM Installiert (Max.):
1 GB
Medientyp:
Normalpapier
Max. Mediengröße:
Rolle A1 (61,0 cm)
Max. Mediengröße (angepasst):
610 mm
Zulässige Medienstärke:
0.05 mm - 0.27 mm
Vorlageneinzug für Medien:
1 x manuell - 1 Rolle - Rolle A1 (61,0 cm)
Netzwerk:
Druckserver
Sicherheitsprotokolle undamp; Merkmale:
Wi-Fi Direct
Verbindungen:
1 x USB 3.0 , 1 x Gigabit-LAN - RJ-45
Zubehör im Lieferumfang:
Stecker
Stromversorgungsgerät:
Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 120/230 V
Nötige Frequenz:
50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb:
28 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus:
8 Watt
Energierverbrauch Sleep:
0.2 Watt
Schallemission (Standby):
32 dBA
Schallemission (Betrieb):
49 dBA
Breite:
97 cm
Tiefe:
50.5 cm
Höhe:
23 cm
... >
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
Drucker
>
Großformatdrucker
Weitere Suchbegriffe:
Tintenstrahldrucker
,
Tintenstrahldrucker A1
,
großformatdrucker epson
,
großformatdrucker
,
usb plotter
,
epson
,
2400
,
surecolor
,
sct3100n
,
1200
,
3100
,
t3100n
,
c11cf11301a0
,
11301
,
farbe
,
groformatdrucker
,
tintenstrahl
,
rolle
,
gigabit
,
wifi(n
,
cutter
,
wifin
,
6096cm
,
stand
,
24zoll
,
ohne
,
96cm
,
60.96cm
,
24''
,
farben
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 173
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 916,20*
€ 977,41*
Lager 643
Frei Haus
ab € 950,02*
€ 1.011,16*
Lager 7405
6 Tage
1
€ 1,00*
ab € 1.010,63*
€ 1.077,86*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 1.040,88*
€ 1.107,59*
Lager 914
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.106,35*
€ 1.180,46*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.107,59*
€ 1.318,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.102,36*
€ 1.311,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.088,59*
€ 1.295,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.069,59*
€ 1.272,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.040,88*
€ 1.238,65
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson 4 and 5 Years CoverPlus SC-T3100
Epson
CP45OSSECF11
ab € 383,73*
Zubehör
Epson 4 Years CoverPlus for SC-T3100
Epson
CP4EOSSECF11
ab € 144,23*
Zubehör
Epson 5 Years CoverPlus for SC-T3100
Epson
CP5EOSSECF11
ab € 192,70*
Zubehör
Epson 5Y CoverPlus, SureColour SC-T3100
Epson
CP05OSSECF11
ab € 481,55*
Zubehör
Epson Bond Paper Bright 90, 594mm x 50m
Epson
C13S045277
ab € 13,13*
Zubehör
Epson Bond Paper Bright 90, 610mm x 50m
Epson
C13S045278
ab € 13,45*
Zubehör
Epson Bond Paper Satin 90, 610mm x 50m
Epson
C13S045282
ab € 21,84*
Zubehör
Epson Bond Paper White 80, 594mm x 50m
Epson
C13S045272
ab € 12,14*
Zubehör
Epson Bond Paper White 80, 610mm x 50m
Epson
C13S045273
ab € 12,47*
Zubehör
Epson C12C936361 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Einschub 1 Stück(e)
Epson
C12C936361
ab € 26,74*
Zubehör
Epson Coated Paper 95, 610 mm x 45 m
Epson
C13S045284
ab € 24,05*
Zubehör
Epson CoverPlus
Epson
CP04OSSECF11
ab € 361,20*
Zubehör
Epson CoverPlus, 3Y Onsite
Epson
CP03OSSECF11
ab € 239,80*
Zubehör
Epson Doubleweight Matte Paper Roll, 24 Zoll x 25 m, 180 g/m²
Epson
C13S041385
ab € 55,12*
Zubehör
Epson Enhanced Adhesive Synthetic Paper Roll, 24 Zoll x 30,5 m, 135 g/m²
Epson
C13S041617
ab € 195,10*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen