Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wentronic goobay - Antennenkabel - F-Stecker (M) gewinkelt bis F-Stecker (M) gewinkelt - 3 m - 4-lagige Abschirmung - 135 dB - weiß - robust (70484)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-4410992
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     70484
EAN/GTIN:
     4040849704840
Suchbegriffe:
F-Stecker
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel

Übersicht

Kurzinfo  goobay - Antennenkabel - F-Stecker (M) gewinkelt bis F-Stecker (M) gewinkelt - 3 m - 4-lagige Abschirmung - 135 dB - weiß - robust
Gruppe  Kabel
Hersteller  Wentronic
Hersteller Art. Nr.  70484
Modell  goobay
EAN/UPC  4040849704840

Hauptmerkmale

Kabel  Antennenkabel
Technologie  4-lagige Abschirmung
Länge  3 m
Farbe  Weiß
Anschluss  F-Stecker - männlich - 90° gewinkelt
Stecker (zweites Ende)  F-Stecker - männlich - 90° gewinkelt
Abschirmungseffizienz  135 dB
Besonderheiten  Robust

Ausführliche Details

Allgemein  
Kabeltyp  Antennenkabel - robust
Technologie  4-lagige Abschirmung
Kabelmantelmaterial  PVC
Impedanz  75 Ohm
Abschirmungseffizienz  135 dB
Länge  3 m
Beschichteter Stecker  Gold
Empfohlene Verwendung  Satellitenantenne
Farbe  Weiß
  
Konnektivität  
Anschluss  F-Stecker - männlich - 90° gewinkelt
Stecker (zweites Ende)  F-Stecker - männlich - 90° gewinkelt
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  WEEE

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Kabeltyp:
Antennenkabel - robust
Technologie:
4-lagige Abschirmung
Kabelmantelmaterial:
PVC
Impedanz:
75 Ohm
Abschirmungseffizienz:
135 dB
Länge:
3 m
Beschichteter Stecker:
Gold
Empfohlene Verwendung:
Satellitenantenne
Farbe:
Weiß
Anschluss:
F-Stecker - männlich - 90° gewinkelt
Stecker (zweites Ende):
F-Stecker - männlich - 90° gewinkelt
Kennzeichnung:
WEEE
Weitere Suchbegriffe: Koax-Anschlusskabel, F-Stecker Kabel, Kabel F-Stecker, SAT-Anschlusskabel, Sat-Antennenkabel, f-stecker kabel, 70484, fstecker, stecker, goobay, geschirmt, wentronic, antennenkabel, männlich, gewinkelt, weiß, mnnlich, satantennenkabel, 4lagige, abschirmung, robust, vergoldet, lagige
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
89
€ 9,90*
ab € 10,09*
€ 10,75*
€ 6,90*
ab € 7,87*
€ 10,76*
6 Tage
89
€ 6,99*
ab € 12,52*
€ 13,34*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 25,86*
€ 27,35*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
62743
ab € 1,16*
Zubehör
Goobay
66620
ab € 1,34*
Zubehör
Goobay
70481
ab € 6,74*
Zubehör
Goobay
70483
ab € 6,13*
Zubehör
Goobay
70485
ab € 8,69*
Zubehör
Goobay
70490
ab € 12,30*
Zubehör
Goobay
71408
ab € 7,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.