Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Unterhaltungselektronik
>
Antennenkabel
>
Koax-Steckverbinder
>
F-Steckverbinder
>
F-Stecker
>
Artikel
Goobay 70484 Koaxialkabel 3 m F Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE8-61181001
Hersteller:
Goobay
Herst.-Nr.:
70484
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
F-Stecker
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
vergoldet, F-Stecker 90° > F-Stecker 90°
Ideal für hochauflösende Übertragungen (HD-TV, Full HD, Ultra HD (UHD / 4K und höher) bei digitalen SAT-Signalen wie DVB-S und DVB-S2. Zuverlässige Verbindung zwischen Anschluss-/ Multimediadose und dem Empfangsgerät wie Fernseher/ Sat-Receiver/ Kabelmodem/ Kabelrouter etc.
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, REACH
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
F
Anschluss 2
F
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Produktfarbe
Weiß
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Impedanz
75 Ohm
Verstärkung
135 dB
Äußerer Manteldurchmesser
8 mm
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Sauerstofffreies Kupfer
Leitergröße
1.02 mm
Abschirmungsmaterial
Aluminium
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Koaxialkabel
Weitere Suchbegriffe:
Koax-Anschlusskabel
,
F-Stecker Kabel
,
Kabel F-Stecker
,
SAT-Anschlusskabel
,
Sat-Antennenkabel
,
f-stecker kabel 3m
,
f-stecker kabel
,
koax-anschlusskabel goobay
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 8,04*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay 62743 Koaxialkabel 1,5 m F-Typ Weiß
Goobay
62743
ab € 1,20*
Zubehör
Goobay 66620 Koaxialkabel 1 m F-Typ Weiß
Goobay
66620
ab € 1,34*
Zubehör
Goobay 70481 Koaxialkabel 1 m F Weiß
Goobay
70481
ab € 6,61*
Zubehör
Goobay 70483 Koaxialkabel 2 m F Weiß
Goobay
70483
ab € 6,18*
Zubehör
Goobay 70485 Koaxialkabel 5 m F Weiß
Goobay
70485
ab € 8,73*
Zubehör
Goobay 70490 Koaxialkabel 10 m F Weiß
Goobay
70490
ab € 12,34*
Zubehör
Goobay 71408 Koaxialkabel 0,2 m F
Goobay
71408
ab € 7,49*
Zubehör
Goobay AKF 150 1.5m Koaxialkabel 1,5 m Koaxial Weiß
Goobay
11721
ab € 0,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen