Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-4466105 Herst.-Nr.: CQ6085S EAN/GTIN: 4052792049817 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | LogiLink 10G - Patch-Kabel - RJ-45 (M) bis RJ-45 (M) - 7.5 m - SFTP - CAT 6a - halogenfrei, im Freien - Schwarz | Gruppe | Netzwerkkabel | Hersteller | 2direct | Hersteller Art. Nr. | CQ6085S | Modell | 10G | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | LogiLink 10G - Patch-Kabel - 7.5 m - Schwarz | Typ | Patch-Kabel - CAT 6a | Technologie | SFTP-Kabel | Drähte pro Kabel | 8 Drähte | Leistungsmerkmale | Halogenfrei, im Freien, ölresistent, schwer entflammbar, UV-beständig, 6.2 mm sheath diameter, acid-resistant, hydrolysis-resistant | Länge | 7.5 m | Anschluss | RJ-45 - männlich | Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich | Farbe | Schwarz | Ausführliche Details Allgemein | | Typ des Netzwerkkabels | Patch-Kabel - CAT 6a | Technologie | SFTP-Kabel | Kabelmantelmaterial | Polyurethan | American Wire Gauge (AWG) | 27 | Drähte pro Kabel | 8 Drähte | Paare pro Kabel | 4 Zweidrahtleitungen | Leistungsmerkmale | Halogenfrei, im Freien, ölresistent, schwer entflammbar, UV-beständig, 6.2 mm sheath diameter, acid-resistant, hydrolysis-resistant | Länge | 7.5 m | Farbe | Schwarz | | | Konnektivität | | Anschluss | RJ-45 - männlich | Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich | | | Verschiedenes | | Kennzeichnung | EN 50173-1, ISO/IEC 11801, IP20, IEC 60754-2, IEC 61034, ANSI/TIA-568-C.2, IEC 60754, EN 60811-2-1 - bis zu 500 MHz | | | Abmessungen undamp; Gewicht (Transport) | | Transportbreite | 13.5 cm | Transporttiefe | 13.5 cm | Transporthöhe | 3.5 cm | Transportgewicht | 274 g | | | Umgebungsbedingungen | | Min Betriebstemperatur | -40 °C | Max. Betriebstemperatur | 90 °C | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg | Typ des Netzwerkkabels: | Patch-Kabel - CAT 6a | Technologie: | SFTP-Kabel | Kabelmantelmaterial: | Polyurethan | American Wire Gauge (AWG): | 27 | Drähte pro Kabel: | 8 Drähte | Paare pro Kabel: | 4 Zweidrahtleitungen | Länge: | 7.5 m | Farbe: | Schwarz | Anschluss: | RJ-45 - männlich | Stecker (zweites Ende): | RJ-45 - männlich | Transportbreite: | 13.5 cm | Transporttiefe: | 13.5 cm | Transporthöhe: | 3.5 cm | Transportgewicht: | 274 g | Min Betriebstemperatur: | -40 °C | Max. Betriebstemperatur: | 90 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: patch-kabel cat6a 7,5m schwarz s/ftp, patch kabel, patch-kabel sftp, logilink, rj45, sftp, patchkabel, cq6085s, schwarz, 6085, halogenfrei, freien, patch, kabel, cat6a, s/ftp, 61034, awg27f., industrie, schw, kat., polyurethan, gemäß, 607542, geschirmte, stück, 7.5m, czarny, cq6075s |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 61 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 3,81* | € 5,77* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 3,71* | € 6,06* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 4,02* | € 7,07* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 5,73* | € 12,13* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 17,98* | € 24,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|