Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11116355 Herst.-Nr.: CQ6075S EAN/GTIN: 4052792049800 |
| | |
|
| | |
| LogiLink Patchkabel, Kat. 6A, S/FTP, 5,0 m, schwarz, PUR Polyurethan gemäß IEC 60754-2, IEC 61034, 2x RJ45 geschirmte Stecker, ölbeständig gemäß EN 60811-2-1, UV- & Hydrolyse beständig, halogenfrei gemäß IEC 60754, Schutzart: IP20, max. Betriebstemperatur -40 bis +90 Grad, (CQ6075S) Außendruchmesser: 6,2 mm, AWG27, Farbe Knickschutztülle: schwarz, für Instustrieanwendungen, nicht wasserfest & nicht für Erdverlegung geeignet! Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 61 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 3,81* | € 5,77* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 3,71* | € 6,06* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 4,02* | € 7,07* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 5,73* | € 12,13* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 17,98* | € 24,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|