Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP UC Speaker Phone - VoIP-Freisprechtelefon für Tisch (4VW02AA#ABB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP UC Speaker Phone Freisprecheinrichtung Universal USB/Bluetooth
HP UC Speaker Phone Freisprecheinrichtung Universal USB/Bluetooth
HP UC Speaker Phone Freisprecheinrichtung Universal USB/Bluetooth
HP UC Speaker Phone Freisprecheinrichtung Universal USB/Bluetooth
HP UC Speaker Phone Freisprecheinrichtung Universal USB/Bluetooth
Artikel-Nr.:
     2753I-4468359
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     4VW02AA#ABB
EAN/GTIN:
     0193015220676
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Desktop-Freisprecheinrichtung
Freisprechanlage

Übersicht

Kurzinfo  HP UC Speaker Phone - VoIP-Freisprechtelefon für Tisch - Bluetooth - kabellos, kabelgebunden - für ZBook 14u G6, 15 G6, 15u G2, 15u G3, 15u G4, 15u G6, 15v G5, 17 G3, 17 G4, 17 G5, 17 G6
Gruppe  Headsets und Mikrofone
Hersteller  HP Inc.
Hersteller Art. Nr.  4VW02AA#ABB
Modell  HP UC Speaker Phone
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HP UC Speaker Phone - VoIP-Freisprechtelefon für Tisch
Produkttyp  VoIP-Freisprechtelefon für Tisch - Bluetooth - kabellos, kabelgebunden
Empfohlene Verwendung  Telefon
Zusätzliche Funktionen  DSP
Lokalisierung  Englisch / Europa
Anschlusstechnik  Kabellos, kabelgebunden
Drahtlose Technologie  Bluetooth
Betriebsart des Mikrofons  Ungerichtet
Entwickelt für  HP 245 G7, 34X G5; EliteBook 10XX G1, 735 G5, 735 G6, 745 G5, 745 G6, 755 G5, 830 G6, 840 G6, 840r G4, 850 G6; EliteBook x360; EliteDesk 705 G5; ProBook 430 G7, 440 G7, 445r G6, 450 G7, 455r G6, 640 G5, 650 G5; ProBook x360; ZBook 14u G6, 15 G5, 15 G6, 15u G6, 15v G5, 17 G5, 17 G6, Studio x360 G5
Entwickelt für  ProBook 450 G7, 455r G6, 45X G4, 45X G5, 470 G4, 470 G5, 640 G5, 64X G2, 64X G3, 64X G4, 650 G4, 650 G5, 65X G2, 65X G3; ZBook 14 G2, 14u G4, 14u G5, 14u G6, 15 G2, 15 G3, 15 G4, 15 G5, 15 G6, 15u G2, 15u G3, 15u G4, 15u G6, 15v G5, 17 G3, 17 G4, 17 G5, 17 G6, Studio G3, Studio G4, Studio x360 G5

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  VoIP-Freisprechtelefon für Tisch - Bluetooth - kabellos, kabelgebunden
Zusätzliche Funktionen  DSP
Höhe  3.3 cm
Durchmesser  12 cm
Gewicht  195 g
Empfohlene Verwendung  Telefon
Lokalisierung  Englisch / Europa
  
Audioausgang  
Anschlusstechnik  Kabellos, kabelgebunden
Drahtlose Technologie  Bluetooth
  
Mikrofon  
Betriebsart des Mikrofons  Ungerichtet
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  USB
Headset
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Tragetasche
  
Stromversorgung  
Betriebszeit (bis zu)  14.75 Stunden
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  HP 240 G6, 245 G7, 250 G4, 250 G5, 250 G6, 255 G4, 255 G5, 255 G6, 340 G5, 348 G5, 350 G2
HP Elite x2 1012 G2
HP EliteBook 1030 G1, 1040 G3, 1040 G4, 1050 G1, 725 G3, 725 G4, 735 G5, 735 G6, 745 G3, 745 G4, 745 G5, 745 G6, 755 G3, 755 G4, 755 G5, 820 G3, 820 G4, 830 G5, 830 G6, 840 G3, 840 G4, 840 G5, 840 G6, 840r G4, 850 G3, 850 G4, 850 G5, 850 G6
HP EliteBook Folio 1020 G1, 1040 G2
HP EliteBook Revolve 810 G3 Tablet
HP EliteBook x360 1030 G2, 1030 G3, 1040 G5, 1040 G6, 830 G6
HP EliteDesk 705 G5
HP Pro x2 612 G2
HP ProBook 430 G3, 430 G4, 430 G5, 430 G7, 440 G3, 440 G4, 440 G5, 440 G7, 445r G6, 450 G3, 450 G4, 450 G5, 450 G7, 455 G3, 455 G4, 455 G5, 455r G6, 470 G3, 470 G4, 470 G5, 640 G2, 640 G3, 640 G4, 640 G5, 645 G2, 645 G3, 645 G4, 650 G2, 650 G3, 650 G4, 650 G5, 655 G2, 655 G3
HP ProBook x360 440 G1
HP x2 210 G2
HP x360 310 G2
HP ZBook 14 G2 Mobile Workstation, 14u G4 Mobile Workstation, 14u G5 Mobile Workstation, 14u G6 Mobile Workstation, 15 G2 Mobile Workstation, 15 G3 Mobile Workstation, 15 G4 Mobile Workstation, 15 G5 Mobile Workstation, 15 G6 Mobile Workstation, 15u G2 Mobile Workstation, 15u G3 Mobile Workstation, 15u G4 Mobile Workstation, 15u G6 Mobile Workstation, 15v G5 Mobile Workstation, 17 G3 Mobile Workstation, 17 G4 Mobile Workstation, 17 G5 Mobile Workstation, 17 G6 Mobile Workstation, Studio G3 Mobile Workstation, Studio G4 Mobile Workstation, Studio x360 G5 Mobile Workstation
HP ZBook x2 G4 Detachable Workstation
Entwickelt für  HP 240 G6 Notebook, 245 G7 Notebook, 250 G4 Notebook, 250 G5 Notebook, 250 G6 Notebook, 255 G4 Notebook, 255 G5 Notebook, 255 G6 Notebook, 340 G5 Notebook, 348 G5 Notebook, 350 G2 Notebook
HP EliteBook 1030 G1 Notebook, 1040 G3 Notebook, 1040 G4 Notebook, 1050 G1 Notebook, 725 G3 Notebook, 725 G4 Notebook, 735 G5 Notebook, 735 G6 Notebook, 745 G3 Notebook, 745 G4 Notebook, 745 G5 Notebook, 745 G6 Notebook, 755 G3 Notebook, 755 G4 Notebook, 755 G5 Notebook, 820 G3 Notebook, 820 G4 Notebook, 830 G5 Notebook, 830 G6 Notebook, 840 G3 Notebook, 840 G4 Notebook, 840 G5 Notebook, 840 G6 Notebook, 840r G4 Notebook, 850 G5 Notebook, 850 G6 Notebook
HP EliteBook x360 1030 G2 Notebook, 1030 G3 Notebook, 1040 G5 Notebook, 1040 G6 Notebook, 830 G6 Notebook
HP ProBook 430 G3 Notebook, 430 G4 Notebook, 430 G5 Notebook, 430 G7 Notebook, 440 G3 Notebook, 440 G4 Notebook, 440 G5 Notebook, 440 G7 Notebook, 445r G6 Notebook, 450 G3 Notebook, 450 G4 Notebook, 450 G5 Notebook, 450 G7 Notebook, 455 G3 Notebook, 455 G4 Notebook, 455 G5 Notebook, 455r G6 Notebook, 470 G3 Notebook, 470 G4 Notebook, 470 G5 Notebook, 640 G2 Notebook, 640 G3 Notebook, 640 G4 Notebook, 640 G5 Notebook, 645 G2 Notebook, 645 G3 Notebook, 645 G4 Notebook, 650 G2 Notebook, 650 G3 Notebook, 650 G4 Notebook, 650 G5 Notebook, 655 G2 Notebook, 655 G3 Notebook
HP ProBook x360 440 G1 Notebook
HP ZBook 14 G2 Mobile Workstation, 14u G4 Mobile Workstation, 14u G5 Mobile Workstation, 14u G6 Mobile Workstation, 15 G2 Mobile Workstation, 15 G3 Mobile Workstation, 15 G4 Mobile Workstation, 15 G5 Mobile Workstation, 15 G6 Mobile Workstation, 15u G2 Mobile Workstation, 15u G3 Mobile Workstation, 15u G4 Mobile Workstation, 15u G6 Mobile Workstation, 15v G5 Mobile Workstation, 17 G3 Mobile Workstation, 17 G4 Mobile Workstation, 17 G5 Mobile Workstation, 17 G6 Mobile Workstation, Studio G3 Mobile Workstation, Studio G4 Mobile Workstation, Studio x360 G5 Mobile Workstation

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Zusätzliche Funktionen:
DSP
Höhe:
3.3 cm
Durchmesser:
12 cm
Empfohlene Verwendung:
Telefon
Lokalisierung:
Englisch / Europa
Anschlusstechnik:
Kabellos, kabelgebunden
Drahtlose Technologie:
Bluetooth
Betriebsart des Mikrofons:
Ungerichtet
Anschlusstyp:
USB , Headset
Zubehör im Lieferumfang:
Tragetasche
Betriebszeit (bis zu):
14.75 Stunden
Weitere Suchbegriffe: Freisprecheinrichtung, Notebook Lautsprecher, Lautsprecher PC, Lautsprecherset, PC Lautsprecher, USB Lautsprecher, USB Speaker, bluetooth freisprecheinrichtung, notebook lautsprecher, speaker, phone, 4vw02aaabb, 4vw02aa#abb, voipfreisprechtelefon, tisch, bluetooth, kabellos, kabelgebunden, zbook, voip, freisprechtelefon, freisprecheinrichtung, batterie, ucfreisprecheinrichtung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
32
Frei Haus
ab € 185,17*
€ 227,06*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 184,76*
€ 227,70*
€ 6,78*
ab € 185,43*
€ 227,71*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,70*
€ 270,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,90*
€ 266,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,50*
€ 252,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,02*
€ 245,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,76*
€ 219,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.