Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltake Riing Trio 14 LED RGB Radiator Fan TT - Premium Edition - System Schrank-Gebläseset - 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Thermaltake Riing Trio 14 RGB TT Premium Edition Prozessor Ventilator 14 cm Schwarz, Grau
Thermaltake Riing Trio 14 RGB TT Premium Edition Prozessor Ventilator 14 cm Schwarz, Grau
Thermaltake Riing Trio 14 RGB TT Premium Edition Prozessor Ventilator 14 cm Schwarz, Grau
Thermaltake Riing Trio 14 RGB TT Premium Edition Prozessor Ventilator 14 cm Schwarz, Grau
Thermaltake Riing Trio 14 RGB TT Premium Edition Prozessor Ventilator 14 cm Schwarz, Grau
Thermaltake Riing Trio 14 RGB TT Premium Edition Prozessor Ventilator 14 cm Schwarz, Grau
Thermaltake Riing Trio 14 RGB TT Premium Edition Prozessor Ventilator 14 cm Schwarz, Grau
Thermaltake Riing Trio 14 RGB TT Premium Edition Prozessor Ventilator 14 cm Schwarz, Grau
Thermaltake Riing Trio 14 RGB TT Premium Edition Prozessor Ventilator 14 cm Schwarz, Grau
Thermaltake Riing Trio 14 RGB TT Premium Edition Prozessor Ventilator 14 cm Schwarz, Grau
Thermaltake Riing Trio 14 RGB TT Premium Edition Prozessor Ventilator 14 cm Schwarz, Grau
Thermaltake Riing Trio 14 RGB TT Premium Edition Prozessor Ventilator 14 cm Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     2753I-4469631
Hersteller:
     Thermaltake
Herst.-Nr.:
     CL-F077-PL14SW-A
EAN/GTIN:
     4711246874701
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter

Übersicht

Kurzinfo  Thermaltake Riing Trio 14 LED RGB Radiator Fan TT - Premium Edition - System Schrank-Gebläseset - 140 mm
Gruppe  Systemzubehör
Hersteller  Thermaltake
Hersteller Art. Nr.  CL-F077-PL14SW-A
EAN/UPC  4711246874701

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Thermaltake Riing Trio 14 LED RGB Radiator Fan TT - Premium Edition - System Schrank-Gebläseset
Produkttyp  System Schrank-Gebläseset
Packungsinhalt  Lüfter-Controller, 3 Lüfter
Gebläseanzahl  Dreifach
Lüfterdurchmesser  140 mm
Gebläsehöhe  25 mm
Lüfterlager  Hydrauliklager
Drehgeschwindigkeit  500 - 1400 U/min
Luftstrom  (60,78 CFM)
Geräuschpegel  26.5 dB
Nennspannung  12 V
Merkmale  PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), RGB LED
Funktionen  Licht mit hoher Farbsättigung
Systemanforderungen  Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  System Schrank-Gebläseset
Packungsinhalt  Lüfter-Controller, 3 Lüfter
  
Kühlkörper und Lüfter  
Gebläseanzahl  3
Lüfterdurchmesser  140 mm
Gebläsehöhe  25 mm
Lüfterlager  Hydrauliklager
Drehgeschwindigkeit  500 - 1400 U/min
Luftstrom  (60,78 CFM)
Luftdruck  1.7 mm
Geräuschpegel  26.5 dB
Nennspannung  12 V
Startspannung  9 V
Nennstrom  0.17 A
Merkmale  PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), RGB LED
  
Verschiedenes  
MTBF  40,000 Stunde(n)
Leistungsmerkmale  Licht mit hoher Farbsättigung
  
Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Produkttyp:
System Schrank-Gebläseset
Packungsinhalt:
Lüfter-Controller, 3 Lüfter
Gebläseanzahl:
3
Lüfterdurchmesser:
140 mm
Gebläsehöhe:
25 mm
Lüfterlager:
Hydrauliklager
Drehgeschwindigkeit:
500 - 1400 U/min
Luftstrom:
(60,78 CFM)
Luftdruck:
1.7 mm
Geräuschpegel:
26.5 dB
Nennspannung:
12 V
Startspannung:
9 V
Nennstrom:
0.17 A
Merkmale:
PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), RGB LED
MTBF:
40,000 Stunde(n)
Leistungsmerkmale:
Licht mit hoher Farbsättigung
Erforderliches Betriebssystem:
Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10
Weitere Suchbegriffe: LED Gehäuselüfter, LED PC Gehäuselüfter, RGB Gehäuselüfter, RGB PC Gehäuselüfter, gehäuselüfter thermaltake, gehäuselüfter, thermaltake, riing, trio, clf077pl14swa, radiator, f077, pl14sw, premium, edition, system, schrankgebläseset, schrankgeblseset, schrank, gebläseset, pack, radi, lüfter, prem., retail, gehuselfter, lfter, prem
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 53,71*
€ 70,27*
2 Tage
6
€ 6,90*
ab € 75,90*
€ 97,36*
13 Tage
7
€ 6,29*
ab € 83,69*
€ 107,31*
€ 6,90*
ab € 100,35*
€ 128,80*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 150,81*
€ 187,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,27*
€ 83,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,33*
€ 82,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,85*
€ 77,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,60*
€ 70,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,71*
€ 63,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.