Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix PT 2.5-MTB - 5,2 mm - 70,1 mm - 35,2 mm - 400 V (3210157)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     2753I-4528766
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3210157
EAN/GTIN:
     4046356693707
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Trennklemme
phoenix contact reihenklemme grau
reihenklemmen phoenix contact

Produkttext

Die Push-in-Anschlussklemmen zeichnen sich, neben den Systemmerkmalen des CLIPLINE complete-Systems, durch einfaches und werkzeugloses Verdrahten von Leitern mit Aderendhülse oder starren Leitern aus Die kompakte Bauform und der Frontanschluss ermöglichen eine Verdrahtung auf engstem Raum Neben der Prüfmöglichkeit im doppelten Funktionsschacht steht bei allen Klemmen ein zusätzlicher Prüfabgriff zur Verfügung Geprüft für Bahnanwendungen

Hauptmerkmale

Technische Details  
Produktfarbe  Grau
Zertifizierung  RoHS
Stromaufnahme  16 A
Kabelstück (AWG)  26 - 12
Anzahl der Verbingungspunkte  2
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  5,2 mm
Tiefe  70,1 mm
Höhe  35,2 mm
  
Energie  
Nennspannung  400 V

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Produktfarbe:
Grau
Zertifizierung:
RoHS
Stromaufnahme:
16 A
Kabelstück (AWG):
26 - 12
Anzahl der Verbingungspunkte:
2
Breite:
5,2 mm
Tiefe:
70,1 mm
Höhe:
35,2 mm
Nennspannung:
400 V
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, 3210157, phoenix, contact, reihenklemme, steckverbindung, pole, 400v, 0.14, 4mm², grau, 2.5mtb, 25mtb, 14pArtikel.DciPid
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 1,258*
€ 1,578*
37 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,39324*
€ 1,73324*
1
€ 5,46*
ab € 1,35*
€ 2,01*
2 Tage
750
1
€ 4,95*
ab € 1,37*
€ 2,04*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 16,66*
€ 22,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3210196
ab € 0,252*
Zubehör
Phoenix Contact
3030789
ab € 0,2982*
Zubehör
Phoenix Contact
3032447
ab € 2,86*
Zubehör
Phoenix Contact
3062757
ab € 0,1142*
Zubehör
Phoenix Contact
1043963
ab € 0,0922*
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,269*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 28,196*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 31,16*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,2008*
Zubehör
Phoenix Contact
0810588
ab € 0,4946*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.