Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-4529076 Herst.-Nr.: 924.075 EAN/GTIN: 4016514016013 |
| |
|
| | |
| Bachmann 924.075. Typ: Dimmer. Bauform: Extern, Produktfarbe: Schwarz. Breite: 107 mm, Tiefe: 60 mm, Höhe: 30 mm (924.075) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schnurschalter, bachmann schnurschalter, 924075, bachmann, 924.075, schnurzwischendimmer, 8013, schwarz, schnur, zwischendimmer, serie, 40500w, 23705, 230v20500w, 230v, 500w, 8013004.01, stück, 924.075., typ:, dimmer., bauform:, extern, produktfarbe:, schwarz., breite:, tiefe:, höhe: |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 31,62* | € 40,31* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 31,71* | € 40,32* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 32,22* | € 40,84* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 32,83* | € 41,57* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 76,48* | € 87,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|