Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-4558875 Herst.-Nr.: P06687-B21 EAN/GTIN: 0190017300528 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | HPE Dedicated iLO and Serial Port Kit - Netzwerk- / serieller Adapter - M.2 Card - Gigabit Ethernet x 1 + seriell x 1 - für ProLiant DL20 Gen10, ML30 Gen10 | Gruppe | Netzwerkadapter | Hersteller | Hewlett Packard Enterprise | Hersteller Art. Nr. | P06687-B21 | EAN/UPC | 4549821216468 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | HPE Dedicated iLO and Serial Port Kit - Netzwerk- / serieller Adapter | Gerätetyp | Netzwerk- / serieller Adapter | Formfaktor | Plug-in-Karte | Schnittstellentyp (Bustyp) | M.2 Card | Ports | Gigabit Ethernet x 1 + seriell x 1 | Data Link Protocol | GigE, Seriell | Entwickelt für | ProLiant DL20 Gen10, DL20 Gen10 Entry, DL20 Gen10 Performance, DL20 Gen10 solution, ML30 Gen10, ML30 Gen10 Entry, ML30 Gen10 Performance, ML30 Gen10 Solution | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Netzwerk- / serieller Adapter | Formfaktor | Plug-in-Karte | Schnittstellentyp (Bustyp) | M.2 Card | | | Netzwerk | | Ports | Gigabit Ethernet x 1 + seriell x 1 | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | Data Link Protocol | Gigabit Ethernet, Seriell | | | Erweiterung/Konnektivität | | Schnittstellen | 1 x Ethernet 1000 1 x serial | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | HPE ProLiant DL20 Gen10, DL20 Gen10 Entry, DL20 Gen10 Performance, DL20 Gen10 solution, ML30 Gen10, ML30 Gen10 Entry, ML30 Gen10 Performance, ML30 Gen10 Solution | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,2 kg | Gerätetyp: | Netzwerk- / serieller Adapter | Formfaktor: | Plug-in-Karte | Schnittstellentyp (Bustyp): | M.2 Card | Ports: | Gigabit Ethernet x 1 + seriell x 1 | Anschlusstechnik: | Kabelgebunden | Data Link Protocol: | Gigabit Ethernet, Seriell | Schnittstellen: | 1 x Ethernet 1000 , 1 x serial |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, HP Lizenzen, Hewlett Packard Lizenzen, hp lizenz, hp lizenzen, gen10, port, 06687, p06687b21, enterprise, dl20/ml30, proliant, dl20ml30, dl20, ml30, p06687, dedicated, serial, netzwerk, serieller, adapter, card, gigabit, ethernet, seriell, m.2/ilo/com, m2ilocom, 4549821216468, hewlett, packard, m.2/ilo/comstock |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 48,28* | € 62,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 48,19* | € 62,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 49,36* | € 64,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 1,00* | ab € 56,49* | € 72,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 58,04* | € 74,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|