Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Enterprise DL20/ML30 Gen10 M.2/iLO/COM Port Kit Zubehör Server


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP Enterprise DL20/ML30 Gen10 M.2/iLO/COM Port Kit Zubehör Server
HP Enterprise DL20/ML30 Gen10 M.2/iLO/COM Port Kit Zubehör Server
Artikel-Nr.:
     7405B-994312244
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P06687-B21
EAN/GTIN:
     0190017300528
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter

HP Enterprise DL20/ML30 Gen10 M.2/iLO/COM Port Kit Zubehör Server

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HPE Dedicated iLO and Serial Port Kit - Netzwerk- / serieller Adapter - M.2 Card - Gigabit Ethernet x 1 + seriell x 1 Gerätetyp: Netzwerk- / serieller Adapter Formfaktor: Plug-in-Karte Schnittstellentyp (Bustyp): M.2 Card Ports: Gigabit Ethernet x 1 + seriell x 1 Data Link Protocol: 1GbE, Seriell Entwickelt für: ProLiant DL20 Gen10, DL20 Gen10 Entry, DL20 Gen10 Performance, DL20 Gen10 solution, ML30 Gen10, ML30 Gen10 Entry, ML30 Gen10 Performance, ML30 Gen10 Plus, ML30 Gen10 Plus Entry, ML30 Gen10 Plus Performance, ML30 Gen10 Solution

HP Enterprise DL20/ML30 Gen10 M.2/iLO/COM Port Kit Zubehör Server

Produktbeschreibung:

Merkmale Kompatibler Gehäusetyp Rack Typ HDD–Bausatz
Kompatible Produkte ProLiant DL20/ML30 Gen10 Gewicht
und Abmessungen Breite 163,1 mm Tiefe 173 mm Höhe
61 mm Gewicht 130 g

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Netzwerk– / serieller Adapter
Formfaktor
Plug–in–Karte
Schnittstellentyp (Bustyp)
M.2 Card
Netzwerk
Ports
Gigabit Ethernet x 1 + seriell x 1
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Gigabit Ethernet, Seriell
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Ethernet 1000 ¦ 1 x serial
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant DL20 Gen10, DL20 Gen10 Entry, DL20 Gen10 Performance, DL20 Gen10 solution, ML30 Gen10, ML30 Gen10 Entry, ML30 Gen10 Performance, ML30 Gen10 Plus, ML30 Gen10 Plus Entry, ML30 Gen10 Plus Performance, ML30 Gen10 Solution

Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, HP Lizenzen, Hewlett Packard Lizenzen, hp lizenz, hp lizenzen, Zubehör, Server Computer, Server & USV
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 48,28*
€ 62,89*
3 Tage
3
€ 4,90*
ab € 48,19*
€ 62,95*
€ 6,78*
ab € 49,36*
€ 64,40*
Lager 7405
2
€ 1,00*
ab € 56,49*
€ 72,96*
€ 3,50*
ab € 58,04*
€ 74,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,96*
€ 86,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,29*
€ 84,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,36*
€ 80,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,13*
€ 76,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,71*
€ 73,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,49*
€ 67,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.