Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine HDMI Videowand Verteiler 1 auf 9, Full-HD - Video/Audio-Schalter - 9 x HDMI - Desktop (57839I)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     2753I-4791073
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     57839I
EAN/GTIN:
     4043718279081
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
hdmi switch inline

Übersicht

Kurzinfo  INLINE HDMI Videowand Verteiler 1 auf 9, Full-HD - Video/Audio-Schalter - 9 x HDMI - Desktop
Gruppe  Hubs und Switches
Hersteller  InLine
Hersteller Art. Nr.  57839I
EAN/UPC  4043718279081

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  INLINE HDMI Videowand Verteiler 1 auf 9, Full-HD - Video/Audio-Schalter - 9 Anschlüsse
Gerätetyp  Video/Audio-Schalter - 9 Anschlüsse
Untertyp  HDMI
Ports  9 x HDMI
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  23.5 cm x 13.4 cm x 2.6 cm
Gewicht  870 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Video/Audio-Schalter - 9 Anschlüsse
Gehäusetyp  Desktop
Untertyp  HDMI
Ports  9 x HDMI
Max Auflösung  1920 x 1200 / 1080p
Statusanzeiger  Stromversorgung, Video
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  1 x HDMI-Eingang
9 x HDMI-Ausgang
1 x VGA-Eingang HD-15
1 x Audioeingang Mini-Klinkenstecker
1 x USB mini-USB
1 x IrDA-Eingang Mini-Klinkenstecker
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Externer Netzadapter
Gestellte Leistung  DC 5 V - 4 A
  
Maße und Gewicht  
Breite  23.5 cm
Tiefe  13.4 cm
Höhe  2.6 cm
Gewicht  870 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  0 - 90 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur  -20 °C
Max. Lagertemperatur  60 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,4 kg
Gerätetyp:
Video/Audio-Schalter - 9 Anschlüsse
Gehäusetyp:
Desktop
Untertyp:
HDMI
Ports:
9 x HDMI
Max Auflösung:
1920 x 1200 / 1080p
Statusanzeiger:
Stromversorgung, Video
Stromversorgungsgerät:
Externer Netzadapter
Gestellte Leistung:
DC 5 V - 4 A
Breite:
23.5 cm
Tiefe:
13.4 cm
Höhe:
2.6 cm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
0 - 90 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur:
-20 °C
Max. Lagertemperatur:
60 °C
Weitere Suchbegriffe: hdmi switch, hdmi splitter 9 port, inline, hdmi, videowand, verteiler, fullhd, 57839i, 57839, full, inline®, video/audioschalter, desktop, videoaudioschalter, video, audio, schalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 233,90*
€ 268,15*
Frei Haus
ab € 233,80*
€ 268,17*
4 Tage
6
€ 1,00*
ab € 245,64*
€ 282,35*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,15*
€ 319,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,10*
€ 319,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,70*
€ 304,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,92*
€ 303,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,90*
€ 278,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.