Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine HDMI Videowand Verteiler 1 auf 9 Full-HD Grün Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine HDMI Videowand Verteiler 1 auf 9 Full-HD Grün Rot
InLine HDMI Videowand Verteiler 1 auf 9 Full-HD Grün Rot
Artikel-Nr.:
     7405B-994923009
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     57839I
EAN/GTIN:
     4043718279081
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
hdmi switch inline

InLine HDMI Videowand Verteiler 1 auf 9 Full-HD Grün Rot

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine HDMI Videowand Verteiler 1 auf 9, Full-HD - Video/Audio-Schalter - 9 Anschlüsse Gerätetyp: Video/Audio-Schalter - 9 Anschlüsse Untertyp: HDMI Ports: 9 x HDMI Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 23,5 cm x 13,4 cm x 2,6 cm Gewicht: 870 g

InLine HDMI Videowand Verteiler 1 auf 9 Full–HD Grün Rot

Produktbeschreibung:

Dieses eigenständige Videowand–Steuergerät wurde für den Einsatz von hochwertigen Mehrfachdisplays entwickelt und kann eine Videoquelle duplizieren oder vergrößern und auf bis zu 9 Monitore verteilen. Mit dem InLine® HDMI Videowand Verteiler können Sie 9 Monitore mit einer max. Bildschirmauflösung von je 1.920x1.200 zu einer großen Videowand (3x3 Monitore) zusammenfassen. Für das Eingangssignal stehen Ihnen eine HDMI– oder VGA–Schnittstelle zur Verfügung. Gesteuert wird der InLine® HDMI Videowand Verteiler denkbar einfach über eine IR–Fernbedienung. Die erweiterte Rahmenkompensation erlaubt es, das Bild optimal an die Videowand anzupassen. Der InLine® HDMI Videowand Verteiler ist die ideale Lösung für alle professionellen Videoanwendungen wie digitale Beschilderung, Werbung, A/V–Splitting oder Broadcasting.
  • Erstellen Sie eine 3x3, 2x4 oder 4x2 Videowand mit 8–9 HDTV–Displays aus einer HDMI– oder VGA–Quelle
  • Teilen und skalieren Sie eine einzelne Quelle auf 9 Displays.
  • Ein– und Ausgabeauflösungen bis zu 1080p Full HD und 1920x1200 (WUXGA) mit HDCP–konformer Technologie.
  • Einfach zu bedienende Benutzeroberfläche auf dem Bildschirm
  • Die erweiterte Rahmenkompensation bietet Kompatibilität mit praktisch jeder Bildschirmrahmenbreite und ermöglicht eine genaue Ausrichtung und Anzeige des Bildes.
  • IR–Fernbedienung
  • USB–Anschluss für Upgrades (reserviert für zukünftige Produktverbesserungen)
  • Verriegelung des Netzteilsteckers
  • Wandmontierbares Gehäuse, inkl. Montagelöcher
  • Abmessungen (LxBxH): 235x134x26mm
  • Gewicht: 870g
  • Video–Ausgang: 9x HDMI Buchse, verriegelbar
  • Video–Eingang: 1x HDMI Buchse verriegelbar, 1x VGA Buchse
  • Audio Eingang: 1x 3,5mm Stereo Buchse
  • USB: 1x Mini–USB Buchse
  • Infrarot: 1x Empfänger, 1x Verlängerung (mit 3,5mm Klinke, optional)
  • LED Anzeige: 1x Rot (Power), 1x Grün (Video)
  • Netzteil: 5V/4A DC, verriegelbar
  • Gehäuse: Metallgehäuse
  • Temperatur Betrieb: 0 bis +40°C
  • Temperatur Lagerung: –20 bis +60°C
  • Luftfeuchte 0–90%, nicht kondensierend

  • Gewicht: 1,377 kg
  • Hersteller–Nr.: 57839I
  • EAN Code: 7405–4043717405–8279081
  • Höhe Artikel: 2,600 cm
  • Höhe Verpackung: 0,080 m
  • Ausgänge: HDMI Buchse x9
  • Länge Artikel: 23,800 cm
  • Artikel–Typ: Splitter
  • Verpackungsart: InLine® Karton ohne Eurolochung
  • Länge Verpackung: 0,293 m
  • Netto–Gewicht: 0,851 kg
  • Ursprungsland: Taiwan
  • Breite Verpackung: 0,252 m
  • Hersteller: InLine®
  • Zolltarifnummer: 7405–8471800000
  • Schnittstelle: HDMI
  • Breite Artikel: 14,300 cm
  • Anzahl Eingänge: 1

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Video/Audio–Schalter – 9 Anschlüsse
Gehäusetyp
Desktop
Untertyp
HDMI
Ports
9 x HDMI
Max Auflösung
1920 x 1200 / 1080p
Statusanzeiger
Stromversorgung, Video
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x HDMI–Eingang ¦ 9 x HDMI–Ausgang ¦ 1 x VGA–Eingang HD–15 ¦ 1 x Audioeingang Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x USB mini–USB ¦ 1 x IrDA–Eingang Mini–Klinkenstecker
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Gestellte Leistung
DC 5 V – 4 A
Maße und Gewicht
Breite
23,5 cm
Tiefe
13,4 cm
Höhe
2,6 cm
Gewicht
870 g
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 – 90 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
–20 °C
Max. Lagertemperatur
60 °C

Weitere Suchbegriffe: hdmi switch, hdmi splitter 9 port, Management, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 234,03*
€ 267,09*
Frei Haus
ab € 233,46*
€ 267,10*
Lager 7405
6
€ 1,00*
ab € 244,81*
€ 281,24*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,24*
€ 334,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,22*
€ 332,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,97*
€ 321,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,18*
€ 316,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,81*
€ 291,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.