Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® HDMI Videowand Verteiler 1 auf 9, Full-HD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     560-57839I
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     57839I
EAN/GTIN:
     4043718279081
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
hdmi switch
Dieses eigenständige Videowand-Steuergerät wurde für den Einsatz von hochwertigen Mehrfachdisplays entwickelt und kann eine Videoquelle duplizieren oder vergrößern und auf bis zu 9 Monitore verteilen. Mit dem InLine® HDMI Videowand Verteiler können Sie 9 Monitore mit einer max. Bildschirmauflösung von je 1.920x1.200 zu einer großen Videowand (3x3 Monitore) zusammenfassen. Für das Eingangssignal stehen Ihnen eine HDMI- oder VGA-Schnittstelle zur Verfügung. Gesteuert wird der InLine® HDMI Videowand Verteiler denkbar einfach über eine IR-Fernbedienung. Die erweiterte Rahmenkompensation erlaubt es, das Bild optimal an die Videowand anzupassen. Der InLine® HDMI Videowand Verteiler ist die ideale Lösung für alle professionellen Videoanwendungen wie digitale Beschilderung, Werbung, A/V-Splitting oder Broadcasting.
  • Erstellen Sie eine 3x3, 2x4 oder 4x2 Videowand mit 8-9 HDTV-Displays aus einer HDMI- oder VGA-Quelle
  • Teilen und skalieren Sie eine einzelne Quelle auf 9 Displays.
  • Ein- und Ausgabeauflösungen bis zu 1080p Full HD und 1920x1200 (WUXGA) mit HDCP-konformer Technologie.
  • Einfach zu bedienende Benutzeroberfläche auf dem Bildschirm
  • Die erweiterte Rahmenkompensation bietet Kompatibilität mit praktisch jeder Bildschirmrahmenbreite und ermöglicht eine genaue Ausrichtung und Anzeige des Bildes.
  • IR-Fernbedienung
  • USB-Anschluss für Upgrades (reserviert für zukünftige Produktverbesserungen)
  • Verriegelung des Netzteilsteckers
  • Wandmontierbares Gehäuse, inkl. Montagelöcher
  • Abmessungen (LxBxH): 235x134x26mm
  • Gewicht: 870g
  • Video-Ausgang: 9x HDMI Buchse, verriegelbar
  • Video-Eingang: 1x HDMI Buchse verriegelbar, 1x VGA Buchse
  • Audio Eingang: 1x 3,5mm Stereo Buchse
  • USB: 1x Mini-USB Buchse
  • Infrarot: 1x Empfänger
  • LED Anzeige: 1x Rot (Power), 1x Grün (Video)
  • Netzteil: 5V/4A DC, verriegelbar
  • Gehäuse: Metallgehäuse
  • Temperatur Betrieb: 0 bis +40°C
  • Temperatur Lagerung: -20 bis +60°C
  • Luftfeuchte 0-90%, nicht kondensierend
Weitere Suchbegriffe: Signalsteuerung, Audio/Video Steuerung, Grafik-Splitter / Verteiler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 233,37*
€ 266,34*
Lager 560
Frei Haus
ab € 233,62*
€ 266,36*
5 Tage
5
€ 1,00*
ab € 245,32*
€ 279,80*
€ 6,90*
ab € 305,44*
€ 347,85*
Preise: Lager 560
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,36*
€ 316,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,94*
€ 315,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,30*
€ 305,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,23*
€ 302,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,62*
€ 278,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 560
Versand: Lager 560
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.