| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-5184985 Herst.-Nr.: 120934 EAN/GTIN: 4015081187645 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hauptmerkmale Merkmale | | Typ | Drehschalter | Anzahl der Pole | 2P | Eingebautes Display | Nein | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | Produktfarbe | Schwarz, Weiß | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 | Zertifizierung | TÜV | | | Leistung | | AC Eingangsspannung | 1000 V | Nominale Stromabgabe | 20 A | | | Gewicht und Abmessungen | | Breite | 58 mm | Tiefe | 76 mm | Höhe | 93 mm | Gewicht | 320 g | | | Betriebsbedingungen | | Betriebstemperatur | 25 - 60 °C | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,0 kg | Typ: | Drehschalter | Anzahl der Pole: | 2P | Eingebautes Display: | Nein | Übertragungstechnik: | Kabelgebunden | Produktfarbe: | Schwarz, Weiß | Internationale Schutzart (IP-Code): | IP20 | Zertifizierung: | TÜV | AC Eingangsspannung: | 1000 V | Nominale Stromabgabe: | 20 A | Breite: | 58 mm | Tiefe: | 76 mm | Höhe: | 93 mm | Betriebstemperatur: | 25 - 60 °C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: eaton lasttrenner, lasttrenner, lasttrenner 2 pol, 120934, eaton, psol20, powerware, sol20, dclasttrennschalter, 339624, lasttrennschalter, stück, moeller, elektroschalter, drehschalter, schwarz, weiß, stck |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (14) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 71,00* | € 86,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 24 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 71,10* | € 87,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 73,72* | € 89,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,45* | ab € 74,21* | € 90,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 78,18* | € 95,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|