Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

METZ CONNECT 130855C-E - Cat6a - Weiß - Rackeinbau - 1U (130855C-E-90)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
METZ CONNECT 130855C-E 1U
METZ CONNECT 130855C-E 1U
Artikel-Nr.:
     2753I-5191882
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130855C-E-90
EAN/GTIN:
     4250184138648
Suchbegriffe:
Patchpanel
btr patchpanel
patchpanel
patchpanel 1he

Hauptmerkmale

Netzwerk  
Anzahl Anschlüsse  24
unterstütze Kabeltypen  Cat6a
  
Design  
Produktfarbe  Weiß
Montage  Rackeinbau
Rack-Kapazität  1U

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Anzahl Anschlüsse:
24
unterstütze Kabeltypen:
Cat6a
Produktfarbe:
Weiß
Montage:
Rackeinbau
Rack-Kapazität:
1U
Weitere Suchbegriffe: 130855, 130855ce90, metz, connect, metzconnect, 130855c, 24port, panel, edat, edatc6amp24, 355950, port, edatc6a, mp24, stück, 130855ce, cat6a, weiß, rackeinbau, stck
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 119,74*
€ 151,41*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 119,39*
€ 152,05*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 116,82*
€ 152,06*
Frei Haus
ab € 124,05*
€ 156,94*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,05*
€ 180,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,04*
€ 177,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,16*
€ 164,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,35*
€ 159,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,39*
€ 142,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.