Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-29073086 Herst.-Nr.: 130855C-E-90 EAN/GTIN: 4250184138648 |
| |
|
| | |
| 24-Port Panel E-DAT C6A 1HE Alu TN EDATC6A-MP24 Cat.6A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2 (FPDAM) TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT zertifiziert, Klasse EA bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2 (FPDAM), getestet: Komponente bis 600 MHz, Link bis 800 MHz, für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an), geeignet für Power over Ethernet (PoE und PoE plus), 482,6 mm (19" ) 1HE Träger aus silber eloxiertem Aluminium, mit 24 einzelgeschirmten RJ45-Buchsen, die Adernpaare können ohne Aufdrehen der Verseilung bis zur LSA-Klemme geführt werden, Anschluss der 2- bis 4-paarigen Datenleitungen an LSA-Schneidklemmen (AWG 22-24). Weitere Informationen: | | Anzahl der Buchsen/Kupplungen: | 24 | Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: | 24 | Steckverbindertyp: | RJ45 8(8) | Geschirmt: | ja | Kategorie: | 6A (IEC) | Anschlussart: | LSA | Anzahl der Höheneinheiten (HE): | 1 | Farbe: | Silber | Montageart: | 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 119,74* | € 151,41* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 119,39* | € 152,05* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 116,82* | € 152,06* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 124,05* | € 156,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|